絞り込み
接続方式
  • USB Type-C(1)
ブランド
  • MAXHUB
  • Yealink(124)
  • SHURE(109)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(98)
  • Jabra(84)
  • Cisco(シスコ)(72)
  • サンワサプライ(66)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(52)
  • エレコム(47)
  • audio-technica(33)
  • TD SYNNEX(32)
  • Polycom (ポリコム)(29)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • 長塚電話工業所(21)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • Plantronics(15)
  • CORSAIR(15)
  • POLY(プラントロニクス)(13)
  • プリンストン(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
USB Type-C(1)
ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUBワイヤレスマイクスピーカーMAXHUB
36,980税込40,678
1台
当日出荷
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様集音距離:6m付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
WEB会議フルパッケージ MAXHUBWEB会議フルパッケージMAXHUB
取扱い終了
MAXAL27型4Kモニター+27型タッチフレームにマイク・スピーカー一体型のWebカメラをセットにしたWeb会議フルパッケージ。
MAXHUB オールアングルマイクスピーカー用カスケードケーブル(5m) MAXHUBMAXHUB オールアングルマイクスピーカー用カスケードケーブル(5m)MAXHUB
取扱い終了
BM-21増設用ケーブル。BM-21をこのケーブルでつなぐことで中規模会議室にも対応できます。
長さ(m)5
MAXHUB オールアングルマイクスピーカー MAXHUBMAXHUB オールアングルマイクスピーカーMAXHUB
取扱い終了
360度全方向集音、ノイズ低減やエコーキャンセラー搭載の高性能スピーカーで、高品質なサウンドを実現。長寿命の充電式バッテリーを搭載しており、1回の充電で最大8時間の連続使用が可能です。(実際の使用時間は環境により異なる場合があります。)ワイヤレス充電に対応しています。(別途ワイヤレス充電器が必要です。)在宅勤務、オンライン研修、WEB会議などに。別売りのカスケードケーブルを使用して2台連結することが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×35.2質量(g)395マイクロフォン部6アレイマイク音圧レベル(dB)最大80/SPL@1mUSBタイプUSB Type-C(Audio in/ out + Charge 5V/ 2A)BluetoothBT4.2+EDRバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2200対応アプリケーションZOOM Certified, Microsoft®; Teams, Google Meet,Google Hangouts, Cisco WebEx®;, RingCentral, etcセット内容本体×1、USBケーブル×1、AUXケーブル×1、クイックスタートガイド×1、Bluetooth ドングル×1仕様【集音距離】半径5m、【AUX】3.5mm (Audio in/ out)
MAXHUB 360度全方位WEBカメラ MAXHUBMAXHUB 360度全方位WEBカメラMAXHUB
取扱い終了
360度全方位WEBカメラ。カメラ、マイク、スピーカーを内蔵、コンパクトなデザインと直感的な操作性で手軽に質の高いWEB会議を実現します。4レンズ構成なので、画像の歪みを最小限に抑え、360度をカバー音声のオートトラッキングが可能なAIを搭載。ケーブルを接続するだけで、すぐに高度なパフォーマンスを発揮。7パターンの表示モード(ディスカッション/ビームフォーミング/パノラマ/クオードビュー/ポートレート/コンポーズ/スプリット)の切り替えが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.6×67.6×182.3質量(g)450イメージセンサー1/2.7" CMOS焦点距離(mm)2.49絞り2.5角度(°)360(集音)対応OSWindows/Mac/Android/Linux対応【主要なソフトウェア】ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, Google,Hangouts, Cisco WebEx, RingCentral, etc.セット内容本体× 1、電源アダプター× 1、USBケーブル× 1、ユーザーガイド× 1仕様【マイク数】4アレイマイク(内蔵)、【集音距離】半径5m、【I/Oポート・ボタン・インジケーター】DC IN×1、USB Type-C(USB2.0)×1、モードボタン×1 (動画レイアウトスイッチ)、ソフトボタン×1 (ミュート切替)、インジケーター×8 (サウンドロケーター), ×1 (マイクの状態)
スタンドサウンドバーセット MAXHUBスタンドサウンドバーセットMAXHUB
取扱い終了
MAXAL27型4Kモニター(サウンドバーセット用)スタンド。

WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります

スピーカーフォン/会議システム