MAXHUB 360度全方位WEBカメラ
360度全方位WEBカメラ。カメラ、マイク、スピーカーを内蔵、コンパクトなデザインと直感的な操作性で手軽に質の高いWEB会議を実現します。
4レンズ構成なので、画像の歪みを最小限に抑え、360度をカバー
音声のオートトラッキングが可能なAIを搭載。ケーブルを接続するだけで、すぐに高度なパフォーマンスを発揮。
7パターンの表示モード(ディスカッション/ビームフォーミング/パノラマ/クオードビュー/ポートレート/コンポーズ/スプリット)の切り替えが可能です。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 67.6×67.6×182.3
- 質量(g)
- 450
- イメージセンサー
- 1/2.7" CMOS
- 焦点距離(mm)
- 2.49
- 絞り
- 2.5
- 角度(°)
- 360(集音)
- 対応OS
- Windows/Mac/Android/Linux
- 対応
- 【主要なソフトウェア】ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, Google,Hangouts, Cisco WebEx, RingCentral, etc.
- セット内容
- 本体× 1、電源アダプター× 1、USBケーブル× 1、ユーザーガイド× 1
- 仕様
- 【マイク数】4アレイマイク(内蔵)、【集音距離】半径5m、【I/Oポート・ボタン・インジケーター】DC IN×1、USB Type-C(USB2.0)×1、モードボタン×1 (動画レイアウトスイッチ)、ソフトボタン×1 (ミュート切替)、インジケーター×8 (サウンドロケーター), ×1 (マイクの状態)
- 内容量
- 1台
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ

















