スピーカーフォン/会議システム :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
シックでおしゃれなブラックメタリック仕上げ。
堅牢なダイカストメタルグリップを採用したボーカル専用マイク。
テーブルなどに置いたときの転がりをふせぐプロテクトリング付き。
出力プラグはべんりな2ウェイ仕様。
付属品マイクケーブル
型式ダイナミック型
全長(mm)172
質量(g)約258
径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)54
ケーブル長(m)5.0(Φ5.5mm)
仕上ブラックメタリック
周波数特性80 ~14,000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタキャノンXLRMタイプ
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-55±4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特定方向の収音に優れ、ハウリングが起こりにくい単一指向性を採用。
付属品デスクスタンド、Φ6.3mmモノラル変換アダプター
型式ダイナミック型
質量(g)約150
外形寸法(mm)Φ54.2×207.9
コード長さ(m)3
コネクタ形状3.5mmモノラルミニプラグ
感度-54dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性80~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-39
指向性単一指向性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)
型式ダイナミック型
質量(g)約329
外形寸法(mm)Φ53.5×179
コード長さ(m)5
コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ
感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
周波数特性70~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)500
アズワン品番64-9347-40
指向性単一指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
プロ仕様のキャノンタイプコネクター。
コンパクトサイズで持ちやすいメタルダイキャストボディでカラオケに最適。
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ2ウェイプラグ。
わずか120gの小型軽量ボディ。
信頼性のある金メッキプラグ。
付属品マイクケーブル
型式ダイナミック型
全長(mm)105
質量(g)約120(本体のみ)
径(Φmm)(グリップ)22、(ヘッド)38.5
ケーブル長(m)3.0(Φ5.5mm)
仕上シルバー
周波数特性100~10,000Hz
出力インピーダンス(Ω)600不平衡
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ金メッキ2極2ウェイ
コネクタキャノンXLRMタイプ
指向性単一指向性
音圧感度(dB)-55±4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。