スピーカーフォン/会議システム :「ワイヤレスピンマイク」の検索結果
関連キーワード
USBタイプで、ヘッドホン端子付き。リアルタイムモニタ機能付き。
付属品クリップ、マイクスポンジ、ポーチ、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.0
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性50Hz~18,000Hz
入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○
形式コンデンサー型
電源内蔵リチウムポリマー電池
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種
連続使用時間約7時間
周波数特性80~16000Hz
周波数範囲2.403~2.481GHz
充電時間(時間)3
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C充電ポート
伝送方法2.4GHz
通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所)
マイクミュート○(本体)
ライブ配信やオンライン授業に最適
しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品取扱説明書兼保証書
色黒
ケーブル長(m)1.9
本体質量(g)37
適合機器Windows11、10/Mac OS 10.12以降
インピーダンス1KΩ±30%
サンプリング48kHz, 16bit
インターフェイスUSB A
指向性無(全)指向性
周波数帯域(Hz)50~16000
音圧感度(dB)-30±3
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ
色ブラック
質量(g)約20(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.6
外形寸法幅64.7×奥行23.5×高さ13.4mm(ケーブル含まず)
インピーダンス2.2kΩ
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
『WEB会議用品』には他にこんなカテゴリがあります
- WEBカメラ
- スピーカーフォン/会議システム
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。