商品豆知識
ルーターや小型パソコン、デバイス等を冷却する。120mmUSBファン搭載の冷却台です。ゴムスペーサー搭載でルーターとの通気スペースを確保し。より効率的な冷却と微振動を抑制します。
付属品USB冷却ファン 1台・ファンガード 1枚・ゴムスペーサー・ゴム足・組立ネジ
寸法(mm)120×120×25
質量(g)600
回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%)
風量42.8CFM
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
電圧×電流(VA)5V / 0.16A
期待寿命(時間)30000
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。