2ボールベアリングケース用ファン 6cm10mm厚 4000rpmOWLTECH(オウルテック)当日出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり付属品取り付けネジ×4寸法(mm)60×60×10回転数(min-1[r.p.m])4000コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり最大静圧(mmH2O)2.54寿命50000時間(25℃)保証期間1年間騒音レベル(dB(A))30ケーブル長(mm)600+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
冷却ファン6基搭載 RGBイルミネーション対応 液晶ディスプレイ搭載 ゲーミング ノートPCクーラーOWLTECH(オウルテック)5日以内出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン・7段階調整が可能なスタンドアーム・スマートフォンスタンドが付属・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)対象パソコン最大 17インチ最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)騒音値(dB)最大約25消費電流(mA)最大 約1100ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基速度調節方式6段階角度調節7段階
冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッドOWLTECH(オウルテック)5日以内出荷
・熱上昇対策に最適な冷却パッド・スマートフォンの温度を8℃下げる・28℃以下で自然凍結するPCM素材・結露する心配なし・何度も貼り直しが可能
付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付)材質TPU、PCM
2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚OWLTECH(オウルテック)当日出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin寿命50000時間(25℃)寸法(mm)120×120×25ケーブル長(mm)800+100仕様リブあり付属品取り付けネジ×4保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります