3ページ目: PC冷却用品

99件中 8199
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE Aruba 3810 Switch Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 3810 Switch Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
HPE 5930-4Slot Front-to-Back Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 5930-4Slot Front-to-Back Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
HPE 5930-4Slot Back-to-Front Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 5930-4Slot Back-to-Front Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
HPE 58x0AF Frt(ports)-Bck(pwr) Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 58x0AF Frt(ports)-Bck(pwr) Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
HPE 58x0AF Bck(pwr)-Frt(ports) Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 58x0AF Bck(pwr)-Frt(ports) Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
HPE 12916E High Speed Fan Tray Assembly HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 12916E High Speed Fan Tray AssemblyHP(日本ヒューレット・パッカード)
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
HPE 12908E High Speed Fan Tray Assembly HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 12908E High Speed Fan Tray AssemblyHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
HPE 12904E High Speed Fan Tray Assembly HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 12904E High Speed Fan Tray AssemblyHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
HPE 12902E High Speed Fan Tray Assembly HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 12902E High Speed Fan Tray AssemblyHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
HPE 12901E Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 12901E Fan TrayHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
水冷クーラー GELID(ジェリド)水冷クーラーGELID(ジェリド)
13,979税込15,377
1個
5日以内出荷
マルチソケット対応オールインワン水冷CPU 360mmラジエーターモデル ヘッドユニットとファンはARGB対応 インフィニティミラー仕様 ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示 TDP 300W対応 冷却面積を大幅に増したプレミアムクラスラジエターにより冷却性能を最大限に発揮 ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御可能 ARGB非対応のマザーボードでも、付属のS-ATA給電ケーブルにより自動循環によるライティングが可能 GELIDブランドの最新グリス「GC-4」とヘラが付属 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ファン:120×120×25、 ARGB対応PWMファン×3基ベアリングHydro Dynamic本体質量(g)1500(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む)最大静圧(mmH2O)1.67回転数ファン:750~1800RPM材質(チューブ)FEP製 スリーブ処理ノイズレベル最大:29.6dB(A)ケーブル長(cm)AGRB部分 50+10、ファンケーブル 50RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400最大風量(CFM)61.9対応ラジエター120×393×27mmMTTF(時間)50000(40℃)
スマートフォンクーラー FLYDIGIスマートフォンクーラーFLYDIGI
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容本体、電源ケーブル寸法(mm)60×85×27(突起部含まない)質量(g)75電源有線(USB A - Type-Cケーブル付属)対応幅(mm)スマホサイズ:約70~82バッテリー内蔵:無し保証期間1年チップサイズ冷却:30×30mm装着方法クリップ式冷却能力(W)最大:10
スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコムスマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃ エレコムスマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃エレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8騒音レベル(dB(A))28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)最大風量(CFM)50適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイドセット内容USBケーブル×1電源USBポートより給電(DC5V 330mA)ケーブル長(mm)75+10仕様ファン数量:1個
M4500用ファントレイ NETGEARM4500用ファントレイNETGEAR
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
M4500用ファントレイ。
2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚 OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚OWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
予約販売
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin寿命50000時間(25℃)寸法(mm)120×120×25ケーブル長(mm)800+100仕様リブあり付属品取り付けネジ×4保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
MCR-FT Spare Fan Tray for Mobility Conductor Hardware Appliance HP(日本ヒューレット・パッカード)MCR-FT Spare Fan Tray for Mobility Conductor Hardware ApplianceHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
1U スタンダード・ファン・オプション・キット レノボ・ジャパン(Lenovo)1U スタンダード・ファン・オプション・キットレノボ・ジャパン(Lenovo)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
PC冷却用品