43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応

    エレコム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABS、アルミシルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • クーラー サンワダイレクト

    クーラー

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。 滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。 静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
    ケーブル長(m)0.7セット内容ケーブル仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
  • ノートパソコンクーラー オーム電機

    ノートパソコンクーラー

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
    材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできません端子USB Aポート×2(USB2.0)セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書ケーブル長(mm)約600
  • ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 メディアカバーマーケット

    ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階

    メディアカバーマーケット
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好。直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)。5段階の高さ調整(0~40度)で姿勢改善・疲労軽減。静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適。底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き。無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能
    用途・ノートPCの熱対策・放熱。・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議。・長時間のPC作業時の性能維持電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付)対応機種9~17インチ ノートPC運転音(dB)最大23以下寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25高さ調節5段階(0~40度)ファン6基(直径6cm)最大風量(CFM)約75.0
  • ノートパソコン冷却パット サンワサプライ

    ノートパソコン冷却パット

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
    材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
  • スマホクールファン 平野商会

    スマホクールファン

    平野商会(1件のレビュー)
    499税込549
    1台
    当日出荷
    スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。 吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。 充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×25質量(g)約30ケーブル長(m)約1音圧レベル(dB)約40電源USB電源DC5V消費電力(W)1回転数(min-1[r.p.m])約8000材質ABS、PVCセット内容本体、給電ケーブル、取扱説明書
  • クーラーパッド サンワダイレクト

    クーラーパッド

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スリムな形状でかさばりません。 4つのファンで強力にノートPCを冷却します。 LEDライト付き
    仕様ファン数量:4個 ファンサイズ:4*70x70x10mm ファン回転数:1800±10% RPM材質Iron net + ABSサイズ360×260×15~40mm対応機種15.6インチまでファンスピード1800+/-10% RPM
  • 135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド アイネックス

    135mmファン搭載 ルーター&小型PC冷却スタンド

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ルーターや小型PCなどに使える、135mmの大風量USBファンを搭載した冷却スタンドです。USBポートに接続するだけで簡単に使えます。静音性を重視した135mmの大型ファンを搭載しています。ファンが下から上へ風を当てて、発熱体を冷却します。ルーター、NUC、Mac miniなどの冷却に好適です。そのほか、外付HDDや大容量電源アダプタなど、上に置けるものであればなんでも冷却できます。USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。脚裏にはパッドが貼り付け済みです。
    材質ABS (本体)、EVA (パッド)寸法(mm)135×135×25、W290×D170×H45ブラック質量(g)320スイッチ電源スイッチなし回転数(min-1[r.p.m])850±10%定格電圧(V)DC5耐荷重(kg)約20ベアリングHydraulicベアリング定格電流(A)0.07±0.03風量65.8±10%CFMコネクタ電源:USB Standard-A オスノイズレベル最大18±10%dB(A)ケーブル長(cm)約88 (コネクタ部分を含まず)期待寿命(時間)40000
  • クーラーパッド サンワダイレクト

    クーラーパッド

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。 5つのFANで強力にPCを冷却します。 風量を無段階で調節することができます。
    仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m材質Iron net +enviromental plasticblackサイズ400*320*25mm適合サイズ17インチまでのノートPC
  • クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子 サンワダイレクト

    クーラー ノートパソコン用 スタンド型ペルチェ素子

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。
    セット内容ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書消費電力(W)最大36回転数(min-1[r.p.m])最大2300(※速度調整可能)ケーブル長(m)1適合サイズ10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイドファン径(cm)6.4ノイズレベル35dBAファン1個最大荷重(kg)3入力電圧12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。
  • クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライ

    クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
    セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17消費電流(mA)450ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)約55USBポート数1ポート最大荷重(kg)3最大風量(CFM)21.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
  • クーラー タブレット用 サンワサプライ

    クーラー タブレット用

    サンワサプライ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ペルチェ式冷却技術を採用し、瞬時に温度を下げるタブレットクーラー。発熱対策にも最適です。タブレット等の機器が熱くなると性能が低下したり、故障の原因となります。冷却することで機器本来の性能を発揮することが出来ます。スマートフォンや小型PC等様々な機器に取り付け可能です。※72mmx72mmの平面スペースが必要になります。最大24Wの強力冷却性能を備え、USB Type-C接続でPD12V・2Aに対応。モバイルバッテリーやUSB ACから給電できます。電池を内蔵しない設計で軽量化を実現。持ち運びやすく、外出先でも手軽に使用できます。取り付けは付属のベルトで固定する方法と、金属プレートをタブレットや機器に貼りクーラーを磁石で着脱する2Way方式。3段階の風力調整が可能で、シーンに応じて最適な冷却モードを選べます。LEDライトのオンオフ切り替えが可能。不要な時は消灯でき、シンプルでスマートなデザインを実現しています。
    仕様ファン回転数:3800rpm、入力電流:最大2A、ベルト取付固定幅:15cm~23cm、冷却効果:ゲームにより負荷をかけ続け56.1度の状態のスマートフォンを冷却した場合、10分後にスマートフォンの画面が36.8度まで下がる事を確認※5Vの電源でも動作しますが冷却効果が低いため、12Vもしくは9Vの電源でのご使用をお勧めします。セット内容タブレット用クーラー、金属プレート、ベルト通し2個、ゴムベルト2本、USB Type-Cケーブル、シリアルシール出力24Wノイズレベル35dBA入力電圧DC12V/9V/5V
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン

    エレコム(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃ エレコム

    スマホクーラー ペルチェ素子 超小型 静音 冷却ファン USB給電式 熱吸収最大約-18℃

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲームや動画撮影中の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマートフォン用クーラーです。ハイパワーな冷却能力を持ち、最高約-18℃の冷却が可能です。コンパクト設計なので、熱源に合わせて取り付け位置を動かすことが可能です。本体は48g(ケーブル含まず)と軽量なので、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。約22.6dbの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。電源ケーブルをつなげて使用するので、時間を気にせず使用可能です。幅約65~85mmに対応しているので、スマートフォンにケースを装着した状態でも使用可能です。ケース装着状態では冷却効果が落ちる可能性があります。またケースによっては使用できない場合がありますので、その場合は外してご使用ください。USBアダプターは付属していないため、5V2A以上のUSBアダプターを別途ご用意ください。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)直径(Φmm)【ファンの回転】約33質量(g)約48(ケーブル含まず)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約5800電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種4.7~7.0インチ(約W65~85mmまで)のスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×30×78騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間取付け方法上下挟み込み冷却能力最高約-18℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応

    エレコム
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
    材質ABS、アルミブラック質量(g)約1,530(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)460保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約41電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約115
  • 2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ MCO

    2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ

    MCO
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
    セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
  • シート状熱伝導ゲル アイネックス

    シート状熱伝導ゲル

    アイネックス
    449税込494
    1個
    当日出荷
    高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5熱伝導率(W/mk)6.5RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)0.06
  • PCタブレット冷却台 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PCタブレット冷却台

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    超静音冷却熱によるスピード低下と故障を防ぐ。12.3インチまでのPC・タブレットに対応。材質:ABS.鉄。サイズ:320×280×35mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄寸法(cm)33.8×29×4アズワン品番65-2743-81
  • 熱伝導パッド アイネックス

    熱伝導パッド

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×0.5熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーパッド サンワサプライ

    クーラーパッド

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
    ケーブル長(m)0.5騒音レベル(dB(A))32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×26、160×160×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])900(ファン)適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイドセット内容USBケーブル×1定格容量DC5V/300mA質量(g)650ケーブル長(mm)50±10ポート中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません仕様ファン数量:1個
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応

    エレコム(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABSブラック質量(g)約283(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)250保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約28電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約24
  • クーラー_ノートパソコン用_スタンド型 サンワダイレクト

    クーラー_ノートパソコン用_スタンド型

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
    仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFMセット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチケーブル長(m)約0.55ノイズレベル18dBA消費電流450mA
  • 冷却ファン6基搭載  RGBイルミネーション対応 液晶ディスプレイ搭載 ゲーミング ノートPCクーラー OWLTECH(オウルテック)

    冷却ファン6基搭載 RGBイルミネーション対応 液晶ディスプレイ搭載 ゲーミング ノートPCクーラー

    OWLTECH(オウルテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
    付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)対象パソコン最大 17インチ最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)騒音値(dB)最大約25消費電流(mA)最大 約1100ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基速度調節方式6段階角度調節7段階
  • スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃ エレコム

    スマホ 冷却 小型パッド 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約60分 熱吸収最大約-7.6℃

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
    セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約10×約70
  • ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整 エレコム

    ノートパソコンクーラー 冷却スタンド 12~18インチ対応 大口径12cmファン 18段階風量調整 3段階角度調整

    エレコム
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。
    用途AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。 。15.6~18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。 。※12~14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。 。14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。 。底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。 。ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。 。最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。 。※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。パソコンの使用状況に合わせて800~2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。 。約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。 。分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m)材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン質量(kg)約1.35ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800~2600(18段階調整)電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。耐荷重(kg)約5適合サイズ12~18インチノートパソコンまで消費電流(A)0.9保証期間1年間騒音レベル(dB(A))約38サイズ(mm)W約416×D約309×H約64~119最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による
  • 冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック)

    冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド

    OWLTECH(オウルテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・熱上昇対策に最適な冷却パッド。・スマートフォンの温度を8℃下げる。・28℃以下で自然凍結するPCM素材。・結露する心配なし。・何度も貼り直しが可能
    付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付)材質TPU、PCM
  • M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    厚さ3種9枚入りセットのM.2 SSD用熱伝導パッドです。M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。厚さ0.6mm/1.0mm/1.6mmの3種類です。3種類が各3枚、合計9枚入ったお徳なセットです。マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
    ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×67×0.6、20×67×1.0、20×67×1.6難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6使用温度-40~150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコンクーラー 冷却台 静音 15.6インチ対応 大型ファン USB-C給電 角度調節 アルミパネル エレコム

    ノートパソコンクーラー 冷却台 静音 15.6インチ対応 大型ファン USB-C給電 角度調節 アルミパネル

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使える角度調節式ノートパソコンクーラーです。大型ファン+アルミパネルでしっかり冷却。オフィスや夜間のご家庭でも使いやすい静音モデルです。
    用途AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使える角度調節式ノートパソコンクーラーです。 。本製品未使用時との比較では最大約15℃の冷却効果を発揮します。 。メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。ファンの動作音は、一般生活におけるささやき声程度の約30dB(A)で、オフィスや夜間のご家庭でも使いやすい静音モデルです。 。本体天面には熱を逃がしやすいアルミパネルを採用し、効率よく放熱します。 。ノートパソコンの設置角度は4段階で調節でき、作業スタイルに合わせて使えます。 。パソコンの厚みに合わせて固定できるスリップ防止ストッパーを搭載しています。 。ケーブル接続時に点灯する電源ランプ(LED)を搭載し、動作状況をひと目で確認できます。 。パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • スマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ エレコム

    スマホ冷却パッド 2個入 BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃

    エレコム
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷
    貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。交互に使える2個入り。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
    セット内容冷却パッド×2、専用保管シート×2材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
  • M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 低圧力環境に適します。 粘着力があり、対象物に貼り付きます。 GlacialTech Inc.製 TCP130
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×1.2熱伝導率(W/mk)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド

    アイネックス
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD用サイズの高熱伝導率パッドです。 高温環境下で安定した性能を発揮します。 PCIe 4.0/5.0対応M.2 SSDの温度改善に適します。 ナノサイズの窒化物/酸化物原料を配合しています。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 厚さ1mmの柔らかいパッドなので、M.2 SSDの表面との隙間を埋めて密着します。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 非導電性でショートの心配がありません。 保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
    寸法(mm)サイズ: W21×D70×H1mm使用温度(℃)-30~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)15.3絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M.2 SSD用熱伝導パッド アイネックス

    M.2 SSD用熱伝導パッド

    アイネックス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    M.2 SSD用サイズの熱伝導パッドです。 M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。 マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換におすすめです。 柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
    仕様GlacialTech Inc.製 TCP070寸法(mm)W21×D70×H1グレー使用温度(℃)-40~200難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)7絶縁破壊電圧(kV/mm)>5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラーパッド サンワサプライ

    クーラーパッド

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
    ケーブル長(m)0.8騒音レベル(dB(A))28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)最大風量(CFM)50適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイドセット内容USBケーブル×1電源USBポートより給電(DC5V 330mA)ケーブル長(mm)75+10仕様ファン数量:1個
  • クーラーパッド ノートパソコン用 サンワサプライ

    クーラーパッド ノートパソコン用

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    WIFIルーターやネットワーク機器等、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートします。ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する際の放熱対策はもちろん、家庭用ゲーム機の放熱対策としても活用できます。モバイルバッテリーを充電する際の発熱対策としても使用できます。横幅約33センチのスリム設計で、設置スペースを選ばず使いやすいサイズ感です。静音ファンを2基搭載しているため、1台の機器はもちろん、2台の機器も同時に冷却できます。電源スイッチ付きで、使いたいときに手軽にオンオフできる便利な操作性を備えています。静音設計のため、オフィスや寝室など音が気になる場所でも快適に使用可能です。低電力設計で、長時間の使用でも電力を抑えた経済的な運用が可能です。wifiルーターなどの機器から付属のUSBケーブルで接続するだけで動作します。脚を伸ばす事で、2段重ねにも対応。一番下の段は機器収納に便利です。
  • クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子 サンワダイレクト

    クーラー ノートパソコン用 ペルチェ素子

    サンワダイレクト
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    ペルチェ冷却によりノートパソコンにたまりやすい熱をしっかり抑え、長時間の作業やオンライン会議でも快適に使えます。USB電源式なのでオフィスでも家庭でも手軽に使いやすく、配線もすっきりして設置の負担を減らせます。ノートPCの角度に合わせ冷却面が稼動するので、ノートPC裏面にピッタリくっつき、冷却効率を高めます。シノートパソコンの背面を浮かせる事で、空気の流れが促進されて放熱効率が高まります。熱がこもりやすいクラムシェルモードのノートPCを効率よく冷却します。ノートパソコン裏面の通気口を塞がないように設置してください。通気口を塞ぐとPCの温度が上がり正常に動作しなくなる場合があります
  • USB扇風機 冷却ファン 卓上 縦置き / 横置き USB-C給電 冷却台 ノートパソコン15.6インチ対応 タブレット エレコム

    USB扇風機 冷却ファン 卓上 縦置き / 横置き USB-C給電 冷却台 ノートパソコン15.6インチ対応 タブレット

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使えるUSB扇風機です。パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能。縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使える2WAY仕様です。
    用途AIパソコン(AI PC)のような高性能モデルを含む、幅広い機種で快適に使えるUSB扇風機です。 。本製品未使用時との比較では最大約15℃の冷却効果を発揮します。 。メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。パソコンやUSBハブのUSB Type-C(TM)ポートに接続するだけで使用可能です。 。縦置きで省スペースなタワー扇風機として、横置きでノートパソコンやタブレットの冷却台として使える2WAY仕様です。 。ノートパソコン・タブレット冷却時用スタンドを搭載し、サイズに合わせてスタンドの幅(約65mm~195mm)を調節可能です。 。設置可能なタブレットサイズ:幅約300mm×奥行約11mm×高さ約200mmまで 。お好みに合わせて風量を3段階に調節でき、不使用時はOFFにできるスイッチが付いています。 。パソコンから離れた場所でも使える、約1.5mのケーブル長を採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
  • スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 メタルプレート付き スタンド付き エレコム

    スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 メタルプレート付き スタンド付き

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)ブラック直径(Φmm)【ファンの回転】約35質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)消費電力(W)約10回転数(min-1[r.p.m])約6000電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。定格電圧(V)5対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:外寸約67×67×23(突起部含まず)、スタンド土台:直径約155・スタンド土台からボールジョイント最上部まで:高さ約228~約340騒音値(dB)約22.6冷却方式ペルチェ式保証期間1年間冷却能力最高約-20℃ ※メーカー試験結果による最大風量(CFM)約4.8
  • スマホ冷却パッド BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃ エレコム

    スマホ冷却パッド BIGサイズ 吸熱 PCM素材 繰り返し使用可 持続時間約90分 熱吸収最大約-7.6℃

    エレコム
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。冷却時間が従来比1.5倍の約90分になったBIGサイズです。 。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。 。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。 。約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。 。※気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。 。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。 。※冷却時間は目安です。完全に凍結するまで冷やしてからご使用ください。 。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。 。W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。 。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。 。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。 。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。 。※29℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
    セット内容冷却パッド×1、専用保管シート×1材質冷却パッド:PCM・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙ライトブルー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×約16×約74
  • HPE X722 Back to Front Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X722 Back to Front Fan Tray

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
  • HPE X721 Front to Back Fan Tray HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X721 Front to Back Fan Tray

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
PC冷却用品