絞り込み
規格
  • DDR3 SDRAM(4)
容量
  • 2GB
  • 4GB(11)
  • 8GB(21)
  • 16GB(24)
  • 32GB(19)
  • 64GB(4)
メモリーモジュール規格
  • PC3-12800(2)
メモリインターフェイス
  • DIMM(2)
  • S.O.DIMM(2)
ピン数(ピン)
  • 204(1)
  • 240(1)
SPD
  • 対応(2)
対応
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
HP(日本ヒューレット・パッカード)・BUFFALO(バッファロー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
DDR3 SDRAM(4)
PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)16.4規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×30×5動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)240バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
2GB DDR3メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)2GB DDR3メモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
メモリ。DDR3 Memory HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
容量2GB規格DDR3メモリーインターフェイスSODIMM
PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
1式
取扱停止中
高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
HP メモリ DDR3L DIMM HP(日本ヒューレット・パッカード)HP メモリ DDR3L DIMMHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
Color LaserJet用 メモリ。
規格DDR3メモリーインターフェイスDIMM
メモリ