ヒートパイプ2本搭載 M.2 SSD用ハイエンドヒートシンクセット
- 取付け方法
- SSDの表裏に熱伝導パッドを貼り付けます。ヒートシンク側に先に貼ると、SSDとの位置が合わなくなる場合があります。
SSD裏面に貼り付けた熱伝導パッドの保護フィルムをはがし、SSDをブラケットに取り付けます。この際、ブラケットとSSDにある切り欠きの位置を合わせて貼り付けてください。
SSD表面に貼り付けた熱伝導パッドの保護フィルムをはがします。ヒートパイプが曲がっている側をSSDのコネクタ側にして、ヒートシンクをブラケットに装着します。前後逆でもブラケットに装着できてしまうため、向きにご注意ください。
ブラケットのネジ穴で挟み加減を調整しながら、ネジで固定します。
- 付属品
- 固定用ネジ×6 (4+予備2)
- 材質
- ヒートシンク:アルミニウム、ブラケット:アルミニウム
- 色
- ヒートシンク:シルバー、ブラケット:シルバー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【ヒートシンク】24×76×30【ブラケット】24×73×10【熱伝導パッド】22×60×0.5 (2枚) / 22×60×1 (1枚)
- 対応
- 【M.2カードタイプ】2280 (専用)
- 内容量
- 1個
CPUクーラー の新着商品
SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥9,678¥8,798
SilverStone NT07-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット専用 Low-Profile(低背)CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,288¥3,898
SilverStone NT09-AM5 AMD AM5 / AM4 ソケット向けに設計されたロープロファイル(低高さ)CPUクーラー、デュアルボールベアリングファン搭載SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,858¥2,598
SilverStone XE02-AM5B AMD AM5/AM4 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥15,378¥13,980
SilverStone XE420 シングルプロセッサー向け 高性能 420mm ラジエーター搭載 トリプルファン一体型サーバー用水冷クーラー SST-XE420SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥76,978¥69,980
SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980カテゴリ




















