13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸数」から絞り込む
2軸(1)
4軸(4)
6軸(4)
XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数13 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 本体質量(g)【本体】約224(電池除く)、【レシーバー】約2 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】172×108×73.9、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)3 連続使用時間(時間)振動機能未使用時:約322、振動機能使用時:約109 保証期間6カ月 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)(最大)約10 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。
寸法(mm)152×103×63 ホワイト 質量(g)221 ケーブル長(m)3 内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書 接続方式有線(USB Type-C) モーター4個 機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ) バッテリーなし ボタン数バックボタン:2 ボタン仕様ABXY:メンブレン オーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極) デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる!高耐久アナログスティックと高耐久ボタンを搭載した13ボタン有線ゲームパッド。
ボタン数13 ケーブル長(m)1.8 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(連射速度3段階切替可能)、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品ユーザーズマニュアル×1部 電源USBバスパワー 本体質量(g)約260(ケーブルを含む) 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×108×73.9(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 保証期間6カ月 動作モードアナログモード インターフェイスUSB
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデル!高耐久ボタンを搭載した小型軽量タイプの12ボタンワイヤレスゲームパッド。
ボタン数12 機能振動:なし、連射:あり、マクロ:なし、ボタン配置切替機能(リマップ機能):なし、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 色(本体)ブラック 仕様アナログスティック:2本 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 本体質量(g)【本体】約120(電池除く)、【レシーバー】約2 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】149×89×46、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)3 連続使用時間(時間)約210 保証期間6カ月 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)(最大)約10 インターフェイスUSB 電波周波数(GHz)2.4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
寸法(mm)156×107×60 透明(RGBライト設定可) 質量(g)約216 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 10/11 接続方式有線 機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ) ボタン数バックボタン:2 ボタン仕様ABXY:メンブレン オーディオオーディオジャック:3.5mm デバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ホール効果センサー仕様のマルチプラットフォーム対応コントローラーです。 GAMESIRホール効果センサージョイスティックを採用しました。 ジョイスティックには最大500万回の耐久性があります。 ホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 ABXYボタンにはマイクロスイッチが使用されています。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 Bluetooth 5.2、低遅延ドングル、USB Type-Cと3種類の接続に対応します。 マルチプラットフォーム対応です。 ゲームに没入できるモーションセンサーを搭載しました。 様々な設定が簡単にできるMボタンを搭載しました。 背面にはプログラムが可能なボタンがあります。
寸法(mm)156×103×63 質量(g)220 対応OSWindows 10/11、Android 8以上、iOS 13以上 モーター2個(バイブレーションモーター) 接続方法有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.2、Wi-Fi 2.4GHz 機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約25時間 軸数6 ボタン数バックボタン:2 アプリケーションGameSir ボタン仕様ABXY:マイクロスイッチ デバイス●対応(有線):Switch、Switch Lite、windows 10/11搭載PC、iOS/Android搭載デバイス●対応(無線 Bluetooth):Switch、SwitchLite、iOS/Android搭載デバイス、Bluetooth/2.4GHz機能を持つPC
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65 半透明(RGBライト設定可) 質量(g)235 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ) 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2 アプリケーションBIGBIG WON TOOLS オーディオ3.5mmステレオジャック搭載 デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
寸法(mm)184×85×37 質量(g)179 内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書 対応OSAndroid 8.0以降 接続方式有線(USB Type-C) 機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ) バッテリーなし 保証期間1年間 適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下 デバイス対応:Androidスマートフォン
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチプラットフォーム対応のゲームコントローラーです。 接続は無線(Bluetooth 5.0)も有線(USB)も対応しています。 メカニカルスイッチを使用した16個のボタンを採用し、ゲーミングマウスの同等の操作感とパフォーマンスを提供します。 超低レイテンシーのメカニカルスイッチは、0.3mmのアクチュエーションポイント設定で、シリコンボタンより240%反応速度を向上します。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 0.5mmの反応ストロークと1.5mmのバッファストロークの組み合わせが、真のメカニカルガーフィールドを実現します。 2層メカニカルスイッチ構造の十字キーは、FTGゲームにおいてより正確なコントロールを可能にします。 最適化されたALPS社製ジョイスティックにはデットゾーンはなく、より快適なコントロールを実現できます。 滑り止め加工されたラバークリップは、どんなシチュエーションでも手にしっかりフィットします。 6軸ジャイロがNintendo Switchのモーションコントロールをサポートします。 Nintendo SwitchのAMIIBOにも対応しています。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 非対称モーター搭載で没入感のある振動体験ができます。 ゲームに合ったボタン構成が可能で、4つの設定が保存できます。
寸法(mm)152×83×55 ブラック 質量(g)237 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上 モーター非対称バイブレーションモーター 接続有線:USB A、無線:Bluetooth 5.0 機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)/Switch amiibo対応 動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間) 軸数6 ボタン数20(メカニカルキー:16、カスタマイズキー:4) アプリケーションなし デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54 グレー 質量(g)252 内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書 対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降 接続方式有線(USB Type-C) 機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ) バッテリーなし ボタン数バックボタン:2 充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません) 適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下 イヤフォンジャック3.5mmステレオ ボタン仕様ABXY:メンブレン デバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
ボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear)) ケーブル長(m)約2 マットブラック 機能振動/連射/POV(ハットスイッチ) 軸数2軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く) 質量(g)約250 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) コネクタUSB Aコネクタ オス モードアナログモード、デジタルモード、Xinputモード 保証期間ご購入日より6か月
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

長時間のハードプレイもしっかりサポートする耐久仕様。ハードウェアマクロ機能、ハードウェアマッピング対応の24ボタン搭載”DUX”MMOゲームパッド。
ボタン数24 ケーブル長(m)1.8 機能振動:あり(モーター×2)、連射:あり(任意の連射速度に設定可能)、マクロ:あり、ボタン配置切替機能(リマップ機能):あり(ソフトで設定)、POV(ハットスイッチ):あり 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 色(本体)ブラック 仕様アナログスティック:2本(アルプス電気社製) 付属品ユーザーズマニュアル×1部 電源USBバスパワー 本体質量(g)約229(ケーブルを含む) 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.6×105.1×58(ケーブルを除く) 電源電圧(V)5 保証期間6カ月 動作モードアナログモード インターフェイスUSB
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷