専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3
セット内容取扱説明書
ケーブル長(m)付属:約1.95
対応OS【Windows】11, 10
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数3ボタン
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約105
ケーブル長(m)約1.95
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー数1キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約80
スイッチメカニカルスイッチ
ケーブル長(m)約1.95
対応OSWindows11、10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
キー数1キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約429
スイッチセンサースイッチ
ケーブル長(m)約1.95
対応OSWindows11、10
コネクタ形状USB Aコネクタ
適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種
キー数3キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。逆さにするとデスクの下に置くこともできます
材質本体/金属、ホルダー部/PVC
質量(g)約355
対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)2
取付可能寸法(cm)天板厚1~3
設置条件天板の厚さが1~3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等
本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く)
フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。