ゲーミング用品 :「Fly」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz 質量(g)212 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0 機能振動機能(ジャイロセンサー非対応) バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応) 標準持続時間(h)バッテリー:約32 バッテリー容量(mAh)600 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

PCとNintendo Switch接続に対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 有線1000Hz、無線1000Hzに更なるアップグレードの他、スティックの換装も可能です。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減するFLYDIGI自社開発の「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 本モデルよりスティックの換装が可能になりました。 ジョイティックデジタルコンバーターを従来モデルの8bitから10bitにアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックを搭載しています。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減します。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップを装備しています。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用し、0.1mmの押し込み操作に反応でき、正確かつスムーズな操作感を実現します。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲーム体験を実現しました。 ABXYボタン/ トリガー / 背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格しています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が向上し、使用時間は最大16時間まで対応します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定:スティック感度:ジャイロ・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):1000Hz、ポーリングレート(無線):1000Hz 質量(g)214 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)Bluetooth5.0 機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能 バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間2時間 標準持続時間(h)バッテリー:約16 バッテリー容量(mAh)800 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷