「高さ(mm)」から絞り込む
H1800スチールパネル井上金庫販売4日以内出荷
仕様マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能材質本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色)色ホワイト高さ(mm)1800
H1800パネル井上金庫販売4日以内出荷
材質芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)寸法(mm)パネル厚:21高さ(mm)1800
H1500パネル井上金庫販売4日以内出荷
材質芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)寸法(mm)パネル厚:21高さ(mm)1500
H1500スチールパネル井上金庫販売4日以内出荷
仕様マグネット使用可能、セロハンテープ使用可能材質本体:MDF+パーティクルボード、画材:スチール、フレーム:アルミ(シルバー色)色ホワイト高さ(mm)1500
H1200パネル井上金庫販売4日以内出荷
材質芯材:ダンボールコア、表面:ポリエステル布、フレーム:アルミ粉体塗装(ホワイト色)寸法(mm)パネル厚:21高さ(mm)1200
ラタン スクリーン 3連 HY不二貿易予約販売
リゾート空間を演出するラタンスクリーンパブリックスペースとプライベートスペースを簡単に仕切ることができ、来客の際の目隠しにも使用できます。自然な風合いを感じられる天然素材のラタンは空間に温もりを与えてくれます。程よく隙間のあるデザインなので、エアコンの風を遮ることなく快適に過ごせます。スクリーン1枚あたり幅40×奥行2.7×高さ150cmで大きすぎず使いやすいサイズ感です。ラタン素材で軽量なため、お掃除のときもサクッと動かすことができます。折りたたむと幅8.5cmになり、隙間に収納できます。
色ハニー高さ(mm)1500奥行(mm)27全幅(mm)10001枚の寸法(mm)W400×D27×H1500
ガラス型パーテーションカグクロ翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:クロス(ポリエステル)、ガラス、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32高さ(mm)1200タイプパネルのみ(脚無)
ローパーテーションカグクロ3日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:メラミン化粧板厚さ(mm)32色ホワイトタイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)ホワイト
木目調ローパーテーションカグクロ翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)
クロス ローパーテーションカグクロ3日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32タイプパネルのみ(脚無)色(フレーム)シルバー
メラミン上部半透明ローパーテーションカグクロ(1件のレビュー)翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32
クロス上部半透明ローパーテーションカグクロ翌日出荷から翌々日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32
木目調ローパーテーションカグクロ3日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)奥行(mm)32
リミュート 吸音ブース フロントイン セミオープンREMUTE(リミュート)15日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1000奥行(mm)1510質量(kg)62.3内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)937×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、火災警報器/ABS、ネジ、換気ファンダクト/スチール有効間口(mm)600×1799組立時間(目安)30分程度/2人以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700仕様電源タップ付・換気ファン付 天井開口(セミオープン)取扱説明書(1.63MB)
リミュート 吸音ブース フロントイン フルオープンREMUTE(リミュート)15日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1000奥行(mm)1510質量(kg)60.5内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)937×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)600×1799組立時間(目安)30分程度/2人以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700仕様電源タップ付 天井開口(フルオープン)取扱説明書(1.55MB)
リミュート 吸音ブース FTⅡREMUTE(リミュート)31日以内出荷
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1000奥行(mm)1510質量(kg)48.6内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)937×1478×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、テーブル/メラミン化粧板、プッシュリベット/ナイロン、金属ピン/スチール組立時間(目安)30分程度/2人以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700仕様電源タップ付・換気ファン付
吸音パーテーション TKPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)21日以内出荷から30日以内出荷
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂幅(mm)1000高さ(mm)1800材質(キャスター)耐油ナイロン製キャスター径(Φmm)22パネル厚(mm)340脚の種類キャスター
ミーティングテーブル用パーテーションTRUSCO35日以内出荷
ミーティングテーブルに使用いただくことで簡易に仕切ることができます。
対面の方の手元は見えないが顔は見える適度な高さで仕切れます。
トラスコ品番207-3008材質/仕上本体:DA(DHラミネート)、脚:スチール メラミン焼付塗装質量(kg)2色ミッドグレー高さ(mm)330間口(mm)1000色(天板)ミッドグレーアズワン品番64-8614-62
LP2 パネルトーカイスクリーン15日以内出荷
柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。
材質パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂奥行(mm)24グリーン購入法適合
JKパネル H1600mm(組立サービス付)ジョインテックス4日以内出荷から15日以内出荷
パネルの高さは1600、1825、2000mmの3種類。
高さ違いの連結が可能で、ミーティング・応接スペースなど独立した空間が造れるローパーティション「JKパネル」H1600mm。
パネルカラーはブルー・ベージュ・イエローグリーンの3色、フレームはホワイトカラー。
連結ポール1本で、L字・T字・十字・段差連結に対応。
段差連結の場合、連結ポールは高い方のパネルの高さに合わせてご使用ください。
直線連結の場合は連結ポール不要です。
パネル1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚(364-913)をご使用ください。
レイアウトやパネル枚数によって使用する安定脚や各パーツの必要数は異なります。
仕様マグネット可、プッシュピン不可付属品ジョイントパーツ一式材質パネル:鋼板(フラッシュ構造ペーパーハニカムコア)、表面:ポリエステルクロス、フレーム:PP関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)パネル厚(mm)50グリーン購入法適合取扱説明書(0.47MB)サービス分類組立・設置・取付
フレキシブルパーテーションTRUSCO当日出荷
フラットにも、ゆるかなカーブにもなるパーティションです。
付属のパーツを使用して、カーブにも十文字にも簡単に連結可能です。
パーティションの向こう側がうっすら見える半透明タイプです。
色半透明付属品連結パーツ、六角レンチ材質パネル:ポリプロピレン、フレーム:アルミ押出形材、アルマイト仕上、ベース:スチール メラミン焼付塗装、キャップ:ABS樹脂幅(mm)1000タイプ単体型奥行(mm)404パネル厚(mm)0.75
アルミ製衝立 透明防炎タイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
アルミ製の簡易衝立です。防炎性のある透明フィルムです。別売のキャスターを付けると移動式にできます。
用途工場や作業場の間仕切りに。防塵対策に。簡易の安全フレームとして。仕様組立式材質フレーム:アルミニウム合金、シート:防災軟質塩化ビニール色透明奥行(mm)6002018年トラスコ掲載ページ10 0775
コンビパネルLION (ライオン事務器)22日以内出荷から46日以内出荷
クロスパネルLION (ライオン事務器)22日以内出荷から46日以内出荷
サイドパネルLION (ライオン事務器)4日以内出荷から11日以内出荷
Dパネルパーティション OUシリーズサンワサプライ21日以内出荷
余分な部品や工具を必要とせず、簡単に組み立て、組み替えができます。
ジョイントポールを使用しなくても、パネル同士で直線やL型、T型などの連結ができます。(パネル同士でL型、T型の連結をすると一方の有効内寸がパネルの厚み分(35mm)短くなります)
オプションのジョイントポールを使っての連結も可能です。(ジョイントポールを使うと有効内寸は変わりません)
パネルの分別・解体が可能です。また、PP樹脂やアルミ材を使用しているのでリサイクル性にも優れています。
古紙100%再生パルプ製芯材を採用しています。芯材をペーパーコアとすることで、従来のスチールパネルの約4割の重量を実現しています。
樹脂部品にはオレフィン系の樹脂を採用した、環境にやさしい脱塩ビ製品です。
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35脚の種類アジャスター付
クロスパネルLION (ライオン事務器)15日以内出荷から46日以内出荷
トップパネルLION (ライオン事務器)46日以内出荷
高さ(mm)330厚さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
パネルLION (ライオン事務器)46日以内出荷
パネルLION (ライオン事務器)46日以内出荷
『パーティション』には他にこんなカテゴリがあります
パネル式パーティション の新着商品
ページ: 1/ 3