絞り込み
ブランド
  • ANDO
  • オーム電機(44)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(23)
  • ELPA(17)
  • 東芝(12)
  • マキタ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • aiwa(アイワ)(6)
  • アンドーインターナショナル(6)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • BRIONVEGA(5)
  • SONY(4)
  • MLABS(3)
  • エスコ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • シチズン(1)
受信バンド
  • AM(6)
  • FM(5)
  • SW(短波)(1)
  • ワイドFM(4)
連続使用時間
  • 20~30時間未満(1)
  • 40~50時間未満(1)
  • 100時間以上(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビシッと選局ラジオ ANDOビシッと選局ラジオANDO(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz付属品両耳イヤホン質量(g)80電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)スピーカーサイズ(mm)40
携帯ラジオ でじ録ラジオ ANDO携帯ラジオ でじ録ラジオANDO
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
聞いているラジオ(AM、FM)を簡単にデジタル録音可能留守中のラジオも予約機能を使えば自動で録音会議中の録音にも便利なボイスレコーダー機能内蔵microSDカードの音楽ファイルの再生、JPEGファイルの表示ができます。録音したデジタルファイルをパソコンに転送し保存することも可能パソコンから音楽ファイル(MP3)ファイルを転送すればMP3プレーヤーとして使用可能ラジオの語学番組を録音して繰り返し学習すれば効果も上がります。
その他【ラジオ放送予約録音登録件数】3件付属品USBケーブル×1、接続コード×1、イヤホン×1質量(g)47(電池含まず)電源DC4.5V(単4乾電池×3本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×21対応中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語,その他14ヶ国語外部出力音声信号出力 / Φ3.5mm / ステレオミニプラグ表示形式JPEGフォーマットメモリー2GB外部メモリーマイクロSDカード (マイクロSDカード別売)スピーカー内蔵モード【音質】7種類(ナチュナル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、重低音DBB)外部入力音声信号入力 / Φ2.5mmステレオミニプラグ / miniUSBポート(対応OSはWindows XP、Windows 7)液晶モニター1.8インチ受信周波数【ラジオ】AM:522~1710kHz (9kHzステップ)、FM:76~90MHz (0.1MHzステップ)録音方式ACTフォーマット (ビットレート : 8kbps)、WAVフォーマット (ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,256kbps)、MP3フォーマット(ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,192kbps)、WMAフォーマット (ビットレート : 64kbps, 96kbps,128kbps)再生可能ファイル形式ACTフォーマット、WAVフォーマット、MP3フォーマット、WMAフォーマット※動画ファイルの再生はできません。音声入力【ボイスレコーダー】内蔵マイク、外部信号、AM/FMラジオ
録れるかんたん選局ラジオ ANDO録れるかんたん選局ラジオANDO
4,798税込5,278
1台
7日以内出荷
内蔵マイクからマイクロSDカード(別売)に録音が可能!忘れたくないことを自分の声でメモ録! 好きなラジオ番組をマイクロSDカード(別売)に録音 ラジオは自動選局、自動登録機能付き!お気に入りのラジオ局をいつでも呼び出し! スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz付属品両耳イヤホン質量(g)85電源単四乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×102×21スピーカーサイズ(mm)35
ワンタッチ操作3バンドラジオ ANDOワンタッチ操作3バンドラジオANDO
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
正確な選局がかんたんに出来るPLLデジタルチューニング。 よく聞く放送局を登録しておけば、ワンタッチ操作でらくらく選局。 旅先などでは自動選局(オートサーチ)で地元の放送をかんたん選局。 AM/FMはもちろん、ラジオNIKKEIなど短波放送の受信にも対応! 短波でも緊急放送を受信できるので、防災用品としても最適です。
仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHz/SW3.5MHz~20.5MHzモノラルラジオ、デジタル選局、選局メモリー(各バンド4局ずつ)、自動選局、デジタル時計機能、ラジオアラーム機能(無操作時約30分で自動OFF)、スリープタイマー、40mmスピーカー、FM・SWロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、イヤホン端子(3.5mm・3極タイプ)、DC3V入力端子電池寿命(時間)連続約40(アルカリ乾電池使用時)付属品両耳イヤホン・取扱説明書材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール質量(g)125(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×26×74使用電池単三乾電池×2本(別売)保証期間1年間
携帯型かんたんラジオ ANDO携帯型かんたんラジオANDO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。 非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。 40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。 散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。
仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付電池寿命(時間)連続約120(アルカリ乾電池使用時)付属品両耳イヤホン・取扱説明書材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール質量(g)72(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95使用電池単三乾電池×2本(別売)保証期間1年間
AM増強アンテナ ANDOAM増強アンテナANDO(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz受信周波数AM質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250
ちいポケラジオ ANDOちいポケラジオANDO
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
大きな文字、見やすい選局パネルで操作楽々、使いやすい「ちいポケラジオ」です。ワイドFMに対応しており、防災備蓄用にも最適です。40mmスピーカーを搭載でイヤホンを使わない時もしっかり聞こえます。
付属品取扱説明書、保証書、両耳イヤホン、ベルトクリップ材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)54(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)対応ラジオ:AM510~1710kHz/FM76~95MHzモノラル※ワイドFM対応スピーカー40mmアンテナFM:ロッド、AM:内蔵寸法(幅×奥行×高さ)(mm)54×20×82
ハンディーラジオ ANDOハンディーラジオANDO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
手の中に納まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利なハンディーラジオです。シンプルで扱いやすいスイッチやダイヤル類は日本語表記付きで迷わず使えます。コンパクトサイズながら口径50mm5W出力の大型スピーカーを搭載、聴きやすい仕様です。電源切り忘れ防止の電源ランプ搭載。ワイドFM受信対応、両耳イヤホン付属です。ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!放送局からの電波を受信すると赤色LEDが点灯しお知らせ!
付属品両耳イヤホン質量(g)142電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×68×33電池寿命(連続時間)マンガン電池利用時:約24スピーカー5W50mm大型スピーカー受信周波数AM:530~1700kHz、FM:76~108MHz
短波も聞けるワイドバンドラジオ ANDO短波も聞けるワイドバンドラジオANDO
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。
仕様AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)316(電池含まず)電源単1乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×49×103電池寿命連続約250時間(マンガン電池使用時)スピーカー65mm大型スピーカー端子DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子アンテナ回転式ロッドアンテナ
9バンドラジオ ANDO9バンドラジオANDO
2,998税込3,298
1台
当日出荷
AM・FM・ラジオNIKKEI・国際放送も聞ける! 軽量・コンパクトサイズの短波ラジオ ラジオNIKKEIの株式放送、競馬中継も聞ける! スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数短波:5.8-18.3MHz、AM:530-1600kHz、FM:76-108MHz付属品両耳イヤホン質量(g)99電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×105×22スピーカーサイズ(mm)38
ラジオ