絞り込み
受信バンド
  • AM(5)
  • FM(4)
  • ワイドFM(3)
連続使用時間
  • 20~30時間未満(1)
  • 100時間以上(2)
ブランド
  • ANDO
  • オーム電機(44)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(22)
  • ELPA(17)
  • 東芝(14)
  • マキタ(7)
  • アンドーインターナショナル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • aiwa(アイワ)(6)
  • BRIONVEGA(5)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • SONY(ソニー)(3)
  • エスコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • Aurex(2)
  • amadana(アマダナ)(2)
  • シチズン(1)
  • セーブインダストリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯ラジオ でじ録ラジオ ANDO

    携帯ラジオ でじ録ラジオ

    ANDO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    13日以内出荷
    聞いているラジオ(AM、FM)を簡単にデジタル録音可能。留守中のラジオも予約機能を使えば自動で録音。会議中の録音にも便利なボイスレコーダー機能内蔵。microSDカードの音楽ファイルの再生、JPEGファイルの表示ができます。録音したデジタルファイルをパソコンに転送し保存することも可能。パソコンから音楽ファイル(MP3)ファイルを転送すればMP3プレーヤーとして使用可能。ラジオの語学番組を録音して繰り返し学習すれば効果も上がります。
    付属品USBケーブル×1、接続コード×1、イヤホン×1その他【ラジオ放送予約録音登録件数】3件質量(g)47(電池含まず)電源DC4.5V(単4乾電池×3本)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×85×21対応中国語、英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語,その他14ヶ国語外部出力音声信号出力 / Φ3.5mm / ステレオミニプラグ表示形式JPEGフォーマットメモリー2GB外部メモリーマイクロSDカード (マイクロSDカード別売)スピーカー内蔵モード【音質】7種類(ナチュナル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、重低音DBB)外部入力音声信号入力 / Φ2.5mmステレオミニプラグ / miniUSBポート(対応OSはWindows XP、Windows 7)液晶モニター1.8インチ受信周波数【ラジオ】AM:522~1710kHz (9kHzステップ)、FM:76~90MHz (0.1MHzステップ)録音方式ACTフォーマット (ビットレート : 8kbps)、WAVフォーマット (ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,256kbps)、MP3フォーマット(ビットレート : 32kbps, 64kbps, 128kbps,192kbps)、WMAフォーマット (ビットレート : 64kbps, 96kbps,128kbps)再生可能ファイル形式ACTフォーマット、WAVフォーマット、MP3フォーマット、WMAフォーマット※動画ファイルの再生はできません。音声入力【ボイスレコーダー】内蔵マイク、外部信号、AM/FMラジオ
  • ビシッと選局ラジオ ANDO

    ビシッと選局ラジオ

    ANDO(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
    付属品両耳イヤホン質量(g)80電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHzスピーカーサイズ(mm)40
  • 携帯型かんたんラジオ ANDO

    携帯型かんたんラジオ

    ANDO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    電池長持ち!連続約120時間の長寿命で、防災用として最適です。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。 非常用持出袋に入れてもかさばらない小型サイズ。 40mmスピーカー内蔵で、卓上使用にも便利。 散歩・ウォーキングに便利なベルトクリップ付き。
    付属品両耳イヤホン・取扱説明書仕様AM530~1600kHz/FM76~108MHzモノラルラジオ、40mmスピーカー、FMロッドアンテナ、AM内蔵アンテナ、ベルトクリップ付材質本体:ABS樹脂、アンテナ:スチール質量(g)72(電池含まず)電池寿命(時間)連続約120(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×22×95使用電池単三乾電池×2本(別売)保証期間1年間
  • AM増強アンテナ ANDO

    AM増強アンテナ

    ANDO(6件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
    質量(g)340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz受信周波数AM
  • 録れるかんたん選局ラジオ ANDO

    録れるかんたん選局ラジオ

    ANDO
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    6日以内出荷
    内蔵マイクからマイクロSDカード(別売)に録音が可能!忘れたくないことを自分の声でメモ録! 好きなラジオ番組をマイクロSDカード(別売)に録音 ラジオは自動選局、自動登録機能付き!お気に入りのラジオ局をいつでも呼び出し! スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
    付属品両耳イヤホン質量(g)85電源単四乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×102×21受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHzスピーカーサイズ(mm)35
  • ハンディーラジオ ANDO

    ハンディーラジオ

    ANDO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
    手の中に納まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利なハンディーラジオです。シンプルで扱いやすいスイッチやダイヤル類は日本語表記付きで迷わず使えます。コンパクトサイズながら口径50mm5W出力の大型スピーカーを搭載、聴きやすい仕様です。電源切り忘れ防止の電源ランプ搭載。ワイドFM受信対応、両耳イヤホン付属です。ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!。放送局からの電波を受信すると赤色LEDが点灯しお知らせ!
    付属品両耳イヤホン質量(g)142電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×68×33電池寿命(連続時間)マンガン電池利用時:約24スピーカー5W50mm大型スピーカー受信周波数AM:530~1700kHz、FM:76~108MHz
  • ちいポケラジオ ANDO

    ちいポケラジオ

    ANDO
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    4日以内出荷
    大きな文字、見やすい選局パネルで操作楽々、使いやすい「ちいポケラジオ」です。ワイドFMに対応しており、防災備蓄用にも最適です。40mmスピーカーを搭載でイヤホンを使わない時もしっかり聞こえます。
    付属品取扱説明書、保証書、両耳イヤホン、ベルトクリップ材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)54(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)対応ラジオ:AM510~1710kHz/FM76~95MHzモノラル※ワイドFM対応スピーカー40mmアンテナFM:ロッド、AM:内蔵寸法(幅×奥行×高さ)(mm)54×20×82
  • 短波も聞けるワイドバンドラジオ ANDO

    短波も聞けるワイドバンドラジオ

    ANDO
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。
    仕様AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)316(電池含まず)電源単1乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×49×103電池寿命連続約250時間(マンガン電池使用時)スピーカー65mm大型スピーカー端子DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子アンテナ回転式ロッドアンテナ
ラジオ