スピーカー :「接続用プラグ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m アズワン品番65-3891-67
1台
2,200 税込2,420
翌日出荷

JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
仕様●型番:MM-SPL2N3●実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)●周波数特性:200Hz~20000Hz●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:474g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:1m、PC接続ケーブル:1.2m、電源コード:1.2m アズワン品番65-3891-68
1台
2,800 税込3,080
翌日出荷

実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。※本製品のディスプレイ下部への設置には高さ90mm程のスペースが必要になります。あらかじめスペースの有無をご確認ください。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに適したサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーファー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーファーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。<ご注意> ※テレビのAV出力ポートに接続した際にテレビの音声、スピーカーの音声両方とも出ている状態ではスピーカーの効果が期待できない場合があります。 その際にはテレビ側の音声出力の設定で「外部スピーカーから音声出力をする」もしくは「AVシステムから音声出力をする」などに設定変更しお試しください。 詳しくはテレビ側の取扱説明書をご確認ください。
仕様●実用最大出力:20W●周波数特性:200~20000Hz●サイズ:500(W)×85(D)×85(H)mm●重量:1396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm)●コネクタ形状:Φ3.5mm ステレオミニプラグ●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム●ケーブル長:3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2m RCAピンジャック接続ケーブル/1.5m 電源コード/1.5m●出力端子:サブウーファー出力端子(RCAピンジャック)●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白)●電源内蔵型●ディスプレイ下の空いたスペースにすっきりと設置できる一体型サウンドバースピーカー アズワン品番65-9281-33
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
1台
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)