スピーカー :「PCM」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド 適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω 質量(kg)2.3 消費電力(W)30 電源DC18V-2330mA 機能イラコライザー:低音±5、高音±5 インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用) 再生周波数帯域(Hz)55-18kHz モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード 対応フォーマットPCM サイズ(mm)610×100×62 Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。3種のスピーカーユニットが、低音域から高音域までこれ1台ですべてのパートをカバー。薄型テレビの内蔵スピーカーには再現できない音でテレビをホームシアターに生まれ変わらせます。本体をテレビの前に置き、ケーブルを繋ぐだけの簡単設置。低・中・高の音域ごとにスピーカーユニットを搭載。各音声パートが分担されているため、はっきりと聞こえます。サウンドバーを設置することで、迫力のある音がまっすぐ前へ。こもりがちだった音声がクリアに聞こえるようになります。
付属品ACアダプター、リモコン、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書(保証書) 適合SN比:83dB、サブウーファー:ユニット:52mm×2、出力:25W、インピーダンス:8Ω、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω 質量(kg)2.3 消費電力(W)30 電源DC24V-3.0A 機能イラコライザー:低音±5、高音±5 インターフェース入力:光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用) 再生周波数帯域(Hz)60-18kHz モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、ムービー 対応フォーマットPCM サイズ(mm)820×82×70 Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP/ACRCP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング