絞り込み
ブランド
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(14)
  • Lofree(6)
  • 3Dコネクション(2)
  • MOBO(1)
接続方式
  • 有線/無線両用
  • その他(2)
  • 有線(247)
  • 無線(307)
  • 色その他(2)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(7)
読取方式
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル LofreeFlow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデルLofree
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
SpaceMouse Wireless BT 3DコネクションSpaceMouse Wireless BT3Dコネクション
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
3Dマウスのパーソナルシリーズワイヤレス版
接続方式無線および有線バッテリー充電可能リチウムイオンポリマー(バッテリー連続使用時間:1か月)無線通信方式3Dconnexion 2.4GHzワイヤレス技術、低エネルギー Bluetooth
TenkeyPad 2 Duo  有線接続/無線接続 両対応 MOBOTenkeyPad 2 Duo 有線接続/無線接続 両対応MOBO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書ホワイト質量(g)約72(本体のみ)電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)定格電圧(V)1-1.5対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線/無線連続使用時間(時間)最大約250通信方式GFSKキー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19BluetoothBluetooth 5.1 Class2動作温度範囲(℃)10~45電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID
Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数108キーRoHS指令(10物質対応)対応
SpaceMouse Pro Wireless 3DコネクションSpaceMouse Pro Wireless3Dコネクション
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
スペースマウスプロフェッショナルシリーズのワイヤレスデバイス。 4つのカスタム用ボタンと4つのクイックビューキー及び4つのモディファイアキー搭載
接続方式無線/有線両用ボタン数4無線通信方式Bluetooth
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョンLofree
12,980税込14,278
1台
予約販売
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボードLofree
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
クラシックなミニマリストデザイン駆動時間:最長80時間レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップガスケットマウントでタイピング体験を向上Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM寸法(mm)387×165×40.5質量(g)1090gスイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア角度(°)タイピング:4 / 8対応ホットスワップ:はい機能Nキーロールオーバーサポート:はいキー配列98、多機能:13充電時間3時間キー方式メカニカル取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHzポート充電:USB-Cバックライト白色 LED、14 モードBluetooth名:Block98@Lofree稼働時間(時間)最大80デバイス接続:最大3台システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数104キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数91キーRoHS指令(10物質対応)対応
EDGE84- ボルケーノ グレー LofreeEDGE84- ボルケーノ グレーLofree
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15ボルケーノグレー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
EDGE84- メタリック シルバー LofreeEDGE84- メタリック シルバーLofree
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15メタリックシルバー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数87キーRoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX茶軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX茶軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列英語63キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列日本語66キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX静音赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX静音赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX静音赤軸 英語語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列英語63キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)3.7キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
ピンク/ホワイト接続方式有線/無線両用キー配列英語63キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)3.7キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX静音赤軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX静音赤軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルクCHERRY MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX静音赤軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴCHERRY itigo MX静音赤軸 日本語配列キーボード。 CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン周辺機器特集
おすすめ人気ランキング
PC周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら