絞り込み
ブランド
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(8)
  • Lofree(6)
  • PrettiE(1)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(1)
接続方式
  • 有線/無線両用(6)
  • 無線(2)
  • 色その他
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(12)
  • 色グレー(79)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(40)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(48)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(695)
  • 色ブルー(120)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(282)
  • 色レッド(78)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(1)
読取方式
  • その他(2)
  • 光学式(赤色LED)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスPrettiE
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き3つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネアルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
OriMouse myAir.0(マイエアゼロ)OriMousemyAir.0(マイエアゼロ)
10,727税込11,800
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 100 キー ブラック、ファントムスイッチ付き LofreeFLOW メカニカルキーボード 100 キー ブラック、ファントムスイッチ付きLofree
29,980税込32,978
1台
予約販売
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード非常にスリムで薄いデザインKailh社ロープロファイルFull POMスイッチテカリが発生した薄いPBT素材キーキャップクッション性のあるガスケットマウント設計耐久性のあるアルミニウム合金設計白色バックライトとRGBサイドライト技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)373×126×26ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)738g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:タクタイル対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列100キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)3000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow100@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 100キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き LofreeFLOW メカニカルキーボード 100キー ホワイト、ゴーストスイッチ付きLofree
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード非常にスリムで薄いデザインKailh社ロープロファイルFull POMスイッチテカリが発生した薄いPBT素材キーキャップクッション性のあるガスケットマウント設計耐久性のあるアルミニウム合金設計白色バックライトとRGBサイドライト技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)373×126×26ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)738g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列100キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)3000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow100@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 静音赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 静音赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MX静音赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 青軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 青軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX青軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
FLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付き LofreeFLOW メカニカルキーボード 84 キー ホワイト、ゴーストスイッチ付きLofree
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード非常にスリムで薄いデザインKailh社ロープロファイルFull POMスイッチテカリが発生しづらいPBT素材キーキャップクッション性のあるガスケットマウント設計耐久性のあるアルミニウム合金設計白色バックライトとRGBサイドライト技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)316×126×24.5ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)568g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
FLOW メカニカルキーボード 84 キー ブラック、ファントムスイッチ付き LofreeFLOW メカニカルキーボード 84 キー ブラック、ファントムスイッチ付きLofree
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード非常にスリムで薄いデザインKailh社ロープロファイルFull POMスイッチテカリが発生しづらいPBT素材キーキャップクッション性のあるガスケットマウント設計耐久性のあるアルミニウム合金設計白色バックライトとRGBサイドライト技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)316×126×24.5ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)質量(g)568g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:タクタイル対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOSスイッチ形状ステム:MX互換対応ホットスワップ:はいキー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約40 時間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3.9RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:Flow84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
パソコン周辺機器特集
おすすめ人気ランキング
PC周辺機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら