マウス (21) キーボード (2) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品 取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能 マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式 レシーバー:GFSK インターフェース レシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 ホイール マウス:あり キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数 マウス:5ボタン 取得規格 Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m) キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 読取方式 マウス:Blue LED 電波周波数 レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様 マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示 キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザインオートスリープ機能付約8カ月電池交換不要な節電モデル最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサー IR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間 6か月間 ボタン数 3 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 USB Type-A
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
無線2.4GHz スリムデザイン 耐衝撃(MIL規格) プレゼンテーションモード搭載 耐摩耗コーティング BlueLED 静音 5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間 1年間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 USB Type-A
薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
無線2.4GHz スリムデザイン 耐衝撃(MIL規格) プレゼンテーションモード搭載 耐摩耗コーティング BlueLED 静音 5ボタン(戻る/進むボタン付)
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 600/1200 センサー BlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19 保証期間 1年間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~85 使用可能目安 最大582日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 USB Type-A
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式キーボード・マウスセットモデル
付属品 取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサー BlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 (想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 連続使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作湿度(%) 5~85 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 無線2.4GHz 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 レーザー方式
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザインオートスリープ機能付約8カ月電池交換不要な節電モデル最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1) センサータイプ IR LED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 2.4GHz
無線(2.4GHz) IR LED光学式マウス 3ボタン/電池長持ち ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザインカラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
色 ブラック 質量(g) マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1) センサータイプ IRLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番 64-3778-33 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 2.4GHz
無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
色 ブラック 質量(g) マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB 使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境 温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz) 2.4 読取方式 BlueLED
有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース USB 付属品 本体、取扱説明書 質量(g) 約87 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×42×108 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源 電池(単3×1本) 対応OS Mac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源 電池(単3×1本) 対応OS Mac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェース USB-A オス 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間:最大584日 ボタン数 5ボタン 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 BlueLED光学式
薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式 無線 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式 無線 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります