55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック
ブラック 質量(g)マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200dpi 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日 電波周波数(GHz)2.4 読取方式BlueLED
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

クリック音が気にならない静音スイッチを採用, 高感度BlueLED搭載, 手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)10~85 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g)約57 電源電池(単3×1本) 対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101 インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID(Human Interface Device profile)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
接続方式有線 ボタン数3ボタン センサーBlueLED光学式 ブラック インターフェイスUSB Type-A 対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113 本体質量(g)約80 動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書 対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS) ケーブル長(m)約1.5 分解能(dpi)1200 ホイール数なし 質量(g)80
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。 カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適 握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状 デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m 有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
ブラック インターフェースUSB 付属品取扱説明書 質量(g)約77 ケーブル長(m)約1.5 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット センサータイプ光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×40×100 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

環境に配慮した簡易パッケージモデル 使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス 手になじむデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m 古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェースUSB 付属品本体、取扱説明書 質量(g)約87 ケーブル長(m)約1.25 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプIR LED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×42×108 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。
仕様●Low Battery表示:あり●アルカリ乾電池を使用時の目安:想定使用可能時間:最大745日※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。●チルト有無:なし●ホイール有無:あり●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●規格・基準・法令:Telec、VCCI Class B適合、Bluetooth(R)、SIAA●電源スイッチ:あり●静音ボタン:なし 付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 ブラック 質量(g)約55(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式Bluetooth 適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能1,200DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×39×97 通信方式FHSS インターフェースBluetooth(R)5.0 保証期間6か月 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 ホイール数1 プロファイルHID over GATT 読取方式IR LED 電波周波数2.4GHz帯
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

左右対称デザインで誰もが使いやすく、無駄な機能を省いたシンプルなバリューモデル。Bluetooth5.0を搭載し、Bluetooth Low Energyで省電力通信に対応。本体樹脂部分にSIAA認証済の抗菌樹脂を採用、細菌の増殖を抑えます。安心の1年保証モデルです。
ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 分解能(dpi)1200 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth5.0 読取方式IR LED
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス レッド
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ベージュピンク
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源電池(単3×1本) 対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェースUSB Type-A 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ピンク
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブルー
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー) 動画あり
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス シルバー
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。左右どちらの手でも握れる対称形状です。簡易包装で法人導入に最適です。1年保証
接続方式有線 分解能1000 インターフェースUSB Type-A ボタン数3 読取方式光学式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウスです。
トラスコ品番457-6215 ブラック 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP、Mac 10.4~ 接続方式有線 分解能1000 インターフェースUSB ボタン数3 読取方式光学式
1個
859 税込945
当日出荷

USB接続に対応した、有線レーザー式マウス。左右どちらの手でも快適な左右対称形状。Dpiが簡単に切り替えできるスイッチ付き
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約80 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)800/1600/2400/3200 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサーレーザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×35×116(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
2,098 税込2,308
翌々日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Sサイズ)
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約66 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様チルトなし 付属品取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)約71 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1000 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 センサー光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A(USB1.1) 動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 ホイールあり ボタン数3 取得規格VCCI Class B ホイール数なし ボタン仕様静音ボタンなし
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Bluetooth5.0。スリムボディ。MIL-STD-810G 516.6 procedure IV準拠。H耐摩耗性・防指紋コーティング。プレゼンテーションモード搭載。BlueLED。静音設計。DPI切替ボタン。3ボタン
付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)約60(電池含まず) 電源単3乾電池(1本) 接続方式無線 分解能(dpi)600/1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac センサーBlueLED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111 保証期間1年 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
1台
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
トラスコ品番457-6201 ホワイト 対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP 接続方式有線 分解能1000 インターフェースPS/2 ボタン数3 読取方式光学式
1個
879 税込967
欠品中

。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計。エントリーユーザーに最適!お求め安い価格でBluetoothマウス!
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 動画あり
持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
接続方式無線 対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリック音が気にならない静音スイッチ採用!。高感度のBlueLED搭載!。手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
付属品保証書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3776-96
1本
969 税込1,066
当日出荷

左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)です。
仕様●色:ブラック●縦(mm):100●横(mm):61●厚さ(mm):40●ボタン数:3●接続方式:USB●インターフェース:USB●読取り方式:光学式●コネクタ形状:USB Type-A●分解能:1000dpi●有線●Mサイズ●コード番号:418-6317 アズワン品番67-2229-27
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使える。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
ブラック ケーブル長(m)1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000dpi 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) インターフェースUSB 動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
ブラック 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIRLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB Type-A 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:1070日 動作環境温度5~40℃、湿度5~85% (結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 アズワン品番64-3778-33 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindowsVista/XP対応
質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1) センサータイプIR LED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:57×35×96、レシーバー:15×6×19 インターフェースUSB 使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:250日(約8ヶ月) 動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】132時間 連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1489日 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式2.4GHz
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス 手に馴染むエルゴノミクスデザイン デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
インターフェースUSB Type-A 付属品取扱説明書 質量(g)約83 ケーブル長(m)約1.25 対応OSMac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプIR LED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×36×103 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間6か月間
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池1本で2.5年使用できる長寿命マウス!。バッファローオリジナル設計の手にフィットする左右対象デザイン。カラフルなラインナップでお好みの色が見つかる!
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書 質量(g)マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源電池(単3×1本) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーIR LED光学式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:62×40×99、レシーバー:15×6×19 保証期間6か月間 ボタン数3 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~85 使用可能目安1070日(アルカリ乾電池使用時) 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式USB Type-A
1台
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約70 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能(dpi)1600 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac センサーレーザー方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
1台
2,488 税込2,737
8日以内出荷

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, 幅広い人にお勧めのMサイズモデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約83 ケーブル長(m)1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×41×102(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5~90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約63 ケーブル長(m)約1.5 センサータイプBlueLED光学式 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-A 保証期間6か月間 ボタン数3ボタン 動作湿度(%)5~90 ホイール数1 動作温度範囲(℃)5~40 読取方式ブルーLED
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

。使いやすくシンプル機能に絞った、スタンダードマウス。手に馴染むエルゴノミクスデザイン。デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
1台
789 税込868
8日以内出荷

。左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷