絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- モノタロウ(3)
- エレコム(302)
- サンワサプライ(301)
- StarTech.com(212)
- BUFFALO(バッファロー)(138)
- サンワダイレクト(130)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(106)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(78)
- Jabra(56)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(38)
- Dell Technologies(29)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- ブラックボックス(26)
- ブランドをもっと見る

HDMIエクステンダーRx 受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
HDMIエクステンダーTx送信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
HDMI光ファイバーエクステンダーセット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
3G SDI HDMI クロススプリッター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷入力された3G/HD/SD SDI 信号またはHDMI 信号から任意の信号を、SDI 4 系統及びHDMI 4 系統から同時に変換・分配出力するSDI/HDMI 分配器です。
デジタルオーディオエクステンダーセット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷光デジタルと同軸デジタル音声を 1 本の LAN ケーブル(Cat6/5e 以上)で最長 300m 伝送可能なオーディオ延長器です。最大延長(m)300
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。 最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。 オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。 双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。
Blustream HDBaseT CSC受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷CSC機能を搭載したHDBaseT受信機です。別途HDBaseT送信機が必要です。