PC周辺機器 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
92,880 税込102,168
8日以内出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 ブラック 質量(g)60(バッテリーを除く) 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種USBポート搭載のPC 使用電池単3電池×1個 保証期間1年保証 ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106 ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式光学センサー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能 セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類 質量(g)109 ケーブル長(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8 対応OSWindows 10, Windows 11 接続方式無線 対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル キー配列21キー搭載 充電時間約2時間 保証期間1年 キーストローク(mm)1.8 連続動作時間約3か月 キーピッチ(mm)16.05
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類 質量(g)700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列108キー(英語配列) 使用電池単3電池x 2 保証期間2 年間 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類 質量(g)516 対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加 接続方式Bluetooth5.0(Swift Pair対応。Windows 10以上のみサポートされます)、2.4GHz ワイヤレス(USB レシーバー経由) キー配列英語84キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7 保証期間1年 キー方式シザーリフト キー キーストローク(mm)約1.8 充電時間(分)満充電まで約97.8分 連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります) キーピッチ(mm)約19.05 各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ストームグレー 電源リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式) 接続方式ワイヤレス 分解能(dpi)2400、1600、800 ボタン数6 ホイール数1 無線通信方式Bluetooth 5.1 読取方式ブルーLEDオプティカルセンサー
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類 質量(g)700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列113キー(日本語配列) 使用電池単3電池x 2 保証期間2 年間 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様トラックポイント搭載、チルト角度調整可能 セット内容ThinkPad トラックポイント・キーボード-日本語、マイクロUSBケーブル 質量(g)440 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×306×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のパソコン キー配列89キー(日本語配列) 保証期間3 年間
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類 質量(g)キーボード:700、マウス:80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 分解能(dpi)1600 対応機種USBポート搭載PC キー配列113キー(日本語配列) 使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個 保証期間2年 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右) 読取方式高解像度レーザセンサー
1個
7,998 税込8,798
欠品中

本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。 横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。 手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。 付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。 また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) グレー系 (一部コルク) 質量(g)約97 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート 使用電池単3乾電池x1 保証期間1年保証 ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式ブルーLED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類 グレー 接続方式無線 キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む) キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム キーストローク(mm)2 キーピッチ(mm)19.05 無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷

本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。 通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。 また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。 4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。 DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) ブラック 質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10, Windows 11 コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種USB Type-C搭載のシステム 保証期間1年保証 ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式ブルーLED
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ノートパソコン、タブレットやスマートホンなど使用するデバイスが増える中、最大3つのデバイスと接続し、ボタンをクリックするだけでシームレスにデバイス間の切り替えができるワイヤレス・マウスです。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) ブラック 質量(g)マウス:約75、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m)0.5 対応OSWindows 10, Windows 11 コネクタ形状USB Type-C 接続方式無線 分解能(dpi)2400、1600、800 対応機種2.4GHzのワイヤレス接続の場合:USB Type-C搭載のシステム、Bluetooth経由の接続の場合:Bluetooth 4.0以上をサポートするシステム 保証期間1年保証 ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイスUSB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101 ホイール数スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式Bluetooth 5.0、 USB Type-Cドングル 読取方式ブルーLED
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷