PC周辺機器 :「PC周辺機器」の検索結果
Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品マニュアル類
色ブラック
質量(g)70
ケーブル長(m)1.8
対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10
接続方式有線
分解能(dpi)1600
対応機種USBポート搭載のパソコン
保証期間1年保証
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)111.30×62.3×33.77
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
読取方式光学センサー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工
付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書
色ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)
本体質量(g)265
消費電力5V/1A
対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム
機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向
インピーダンス4 Ohm
コントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング
周波数範囲140Hz~20KHz
音圧レベル(dB)100
スピーカー3W
ケーブル長(mm)790
インターフェイスUSB Type-C/USB Type-A
ドライバーユニット(Φmm)40
SNR値64dB
ノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類
色ブラック
質量(g)60(バッテリーを除く)
接続方式無線
分解能(dpi)1200
対応機種USBポート搭載のPC
使用電池単3電池×1個
保証期間1年保証
ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106
ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)
無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス
読取方式光学センサー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌日出荷
本製品は人間工学に基づいた右手用の縦型のマウスです。
横から軽く手を添えることで手首をひねらず約45度の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用でも腕の筋肉や手首への負荷の軽減をサポートします。
手を添えた時に自然な形で指が各ボタンを操作できるように設計され、親指を添える側面にはUVコートを施したコルクを採用、心地よいグリップを提供します。
付属するUSB Type-Aレシーバーで、簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えが可能で、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
また、ブルーLEDセンサーを採用し、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングをすることができます。
付属品USB Type-A レシーバー、単3乾電池x1、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色グレー系 (一部コルク)
質量(g)約97
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-A搭載のシステムのみサポート
使用電池単3乾電池x1
保証期間1年保証
ボタン数6(左クリック、右クリック、スクロールクリック、DPI調整、ファンクションボタン×2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)62×63×104
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
色ストームグレー
電源リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式)
接続方式ワイヤレス
分解能(dpi)2400、1600、800
ボタン数6
ホイール数1
無線通信方式Bluetooth 5.1
読取方式ブルーLEDオプティカルセンサー
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能
セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類
質量(g)109
ケーブル長(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8
対応OSWindows 10, Windows 11
接続方式無線
対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル
キー配列21キー搭載
充電時間約2時間
保証期間1年
キーストローク(mm)1.8
連続動作時間約3か月
キーピッチ(mm)16.05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウスは、ワイヤレス キーボードとマウスのキットです。フルサイズのワイヤレス キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載されます。また、メディア・キーをワンタッチでオーディオ・ビデオ再生、調整、ミュートなどの機能をコントロールすることができます。 フルサイズ ワイヤレス レーザマウスは、解像度1600dpiで4方向スクロール ホーイルを提供し、快適にご利用頂けます。 2.4GHz帯ワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとマウスへ、ペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(4個)同梱、マニュアル類
質量(g)キーボード:700、マウス:80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20×450×164、マウス:34×64×113
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
分解能(dpi)1600
対応機種USBポート搭載PC
キー配列113キー(日本語配列)
使用電池マウス - 単3電池2個、キーボード - 単3電池2個
保証期間2年
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)
読取方式高解像度レーザセンサー
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター)
色ブラック
質量(g)マウス:約71、レシーバー:約1.5
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10, Windows 11
コネクタ形状USB Type-C
接続方式無線
分解能(dpi)2400、1600、800
対応機種USB Type-C搭載のシステム
保証期間1年保証
ボタン数5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン)
インターフェイスUSB
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)34×59×101
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
読取方式ブルーLED
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能
セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類
質量(g)キーボード: 570、マウス: 69
ケーブル長(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)
対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11
接続方式有線
分解能(dpi)1000
対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPC
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間1年
キーストローク(mm)2.5+/-0.4
ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
インターフェイスUSB Type-A
ホイール数スクロール・ホイール (上下)
読取方式光学センサー
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。