4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。 光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。 用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。 ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。 ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。
仕様静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし セット内容ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数6ボタン 読取方式光学センサー方式
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サンワダイレクトキーボード&マウス
キーボード・ジャイロ機能付きのTVリモコンです。 マウスを持ち上げて左右方向に90度回転させればエアモードに切り替わり、空中で操作できます。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
仕様●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり セット内容リモコン、レシーバー、単四乾電池×2 対応OSWindows:11、10Android:11、 10 コネクタ形状USB Aコネクタ 分解能800、 1000、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池単4乾電池 連続動作時間約864時間
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

サンワダイレクトタッチパッド
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。 スマホタブレットでも操作ができます。 マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式無線 ボタン数1 分解能400カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×123.5×8 質量(g)約35 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。 ブラック ホイール数なし
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線 ブラック ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20 質量(g)約27.8 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド 保証期間ご購入日より1年 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ) 仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷