PC周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバー
エコ商品
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90 センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W)42.0 インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカーフルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離0.5m~∞ フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m)最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力0.05mW/MHz 対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷