PC周辺機器 :「PC周辺機器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスUSBマウスジグラー
マウスポインタを自動的に動かす、小さなUSB機器です。ポインタが自動で動き続けるので、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。3種類の動作モードがあります。移動が最も小さいモードはマウス操作しやすいです。メモリー機能付きで、前回シャットダウン時の設定を記憶しています。オン/オフスイッチと動作モード切替スイッチが搭載されています。オン/オフを表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック 電源USBバスパワー コネクタ形状USB Standard-A オス 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×7 モード設定【マウス自動動作】モード1: 極めて小さい範囲で左右に移動 (初期設定)、モード2: 左右に一定距離移動、モード3: 画面内をランダムに移動
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アイネックスUSBマウスムーバー
マウスポインタを自動的に動かす、USBターンテーブル (回転盤) です。マウスの読取面がUSB電源で動作するターンテーブルになっているため、ポインタが自動で動き続けます。そのため、スクリーンセーバーやスリープが動作するのを防ぎます。USB電源で動作するので、パソコンに接続してもデバイスは認識されません。パソコンではなく、USB電源アダプタにも接続できます。0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間) のオフタイマー機能があります。オン/オフスイッチとタイマー設定スイッチが搭載されています。オン/オフとタイマー時間を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-C オス) (約1.5m)、収納ポーチ 材質ABS 直径(Φmm)(ターンテーブル)48.6 電圧(V)5 コネクタ形状USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×77×28 切タイマー0.5H (30分)/1H (1時間)/2H (2時間)/4H (4時間)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

おすすめ人気ランキング