商品豆知識
どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。
寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。
手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。
寝転がりながらマウス操作が可能です。
自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。
WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。
親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。
親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。
普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
ボタン数2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載
接続端子パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス)
ケーブル長(cm)155±1
寸法(縦×横×高さ)(mm)77×幅48×55(最長部)
質量(g)約90
読取方式光学式 600 dpi
仕様動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン
材質樹脂製
保証期間ご購入日より6ヶ月間
接続方式有線
ホイール数1
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。