絞り込み
接続方式
- 有線(2)
色
ブラック(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(278)
- StarTech.com(212)
- エレコム(196)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
- ATEN(107)
- BUFFALO(バッファロー)(104)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(77)
- Jabra(56)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(37)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- ブラックボックス(26)
- ロジクール(24)
- オーム電機(23)
- SHURE(23)
- ブランドをもっと見る

USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。エスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)色ブラック質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB
452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。) 傾斜角を2段階で調節できます。 1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U