PC周辺機器 :「バイク 無線 機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
ホワイト サイズ分類:Mサイズ 質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2 定格電圧1.5V コネクタ形状USB(A)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能1000カウント 通信方式GFSK方式 電池使用可能:単4電池×1本(付属) LED色レッド 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約94時間 インターフェイスUSB 連続待機時間約750日 ホイール数1個 電波周波数(GHz)2.4帯 読取方式光学センサー方式
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング