絞り込み
ブランド
- エスエスエーサービス
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(302)
- エレコム(300)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- ATEN(127)
- ロジクール(126)
- BUFFALO(バッファロー)(105)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(52)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
- Jabra(48)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(34)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- オーム電機(26)
- SHURE(26)
- ブランドをもっと見る

USB3.0-HDMIキャプチャー
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set
エスエスエーサービス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
MicroUSB(オス) - Type-C(メス)コネクタ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷充電・転送対応のType-C(メス)microUSB(オス)変換アダプタです。 電源、端末が対応する場合、QuickCharge2.0/3.0にも対応します。規格USB2.0機能充電・転送対応端子USB Type-C メス/microUSB オス