絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(278)
- StarTech.com(212)
- エレコム(196)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
- ATEN(107)
- BUFFALO(バッファロー)(104)
- ナカバヤシ(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(77)
- Jabra(56)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(45)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(37)
- Frameworks(フレームワークス)(30)
- ブラックボックス(26)
- ロジクール(24)
- オーム電機(23)
- SHURE(23)
- ブランドをもっと見る

ウェブカメラ
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481台当日出荷USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)120ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51インターフェースUSB2.0(タイプAオス)メモリー2GB以上最大解像度1920×1080HDD1GB以上保証期間お買い上げ日より1年間映像素子CMOSセンサー使用CPUインテル(R)Corei3 1.2GHzと同等以上フォーカス自動画素数200万画素フレームレート最大30fps