WEB会議用品 (26) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: EMEETすべて解除
EMEET Piko+ E3142 4K EMEET 7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル6本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C960 4K Black EMEET 7日以内出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K at 30FPS 視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET SmartCam C60E 4K Black EMEET 翌日出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 視野角:73 ° 自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET Piko E3141 4K EMEET 7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル2本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black EMEET 7日以内出荷
【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像 4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍 視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応 固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像 マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心 USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える 三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟
EMEET SmartCam S600 EMEET 翌日出荷
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】最大解像度(4K/30FPS) 広角73° 従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
EMEET PIXY E3138 Black 4K EMEET 翌日出荷
【世界初・AIデュアルカメラ】4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラデュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援
EMEET Piko+ E3142 4K EMEET 7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル5本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam S800 EMEET 7日以内出荷
【800万画素:WEBカメラ】最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等
EMEET SmartCam C960 2K EMEET 7日以内出荷
【2Kモデル:WEBカメラ】視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET Piko+ E3142 4K EMEET 7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル4本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET Piko E3141 4K EMEET 7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル1本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET Tripod TD303 EMEET 7日以内出荷
【1/4インチネジ穴対応:ミニ三脚】EMEET製WEBカメラ対応(※C950対応不可)軽量/折り畳み式で持ち運びも簡単。 同仕様の他社製品でも対応可能。
EMEET OfficeCore M1A EMEET 翌日出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途 ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
EMEET OfficeCore M3 EMEET 翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途 ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore Luna Plus EMEET 翌日出荷
【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 最大10人 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
EMEET OfficeCore M0 Plus EMEET 8日以内出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 最大8人 従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 接続方法:USBケーブル、Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途 ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEET 7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
EMEET SmartCam C980 Pro Black EMEET 翌日出荷
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
EMEET SmartCam C950 4K Black EMEET 7日以内出荷
【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現 高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能 70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎ 折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型 プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断 専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能 USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応
用途 WEB会議、ビデオ電話、オンライン授業、ストリーミング配信
EMEET OfficeCore M2 Black EMEET 翌々日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様 信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク 付属品 EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ 適合 マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft 質量(g) 290 タイプ バッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×125×35 接続方法 USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター 人数 会議:最大10人 対応 プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調 周波数 応答:20Hz~20kHz(±3dB) 保証期間 2年 USBケーブル(m) USB-C to A(1 バッテリー容量(mAh) 2600 OS Windows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降 Bluetooth Bluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック 音声出力 最大:85dB@0.5m 入力電力(W) 最大:3 対応ソフトウェア EMEETLINK
EMEET Meeting Capsule Pro EMEET 翌日出荷
【360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等ボリュームディスカウント有 ※4台以上要相談
EMEET Meeting Capsule Pro Room KIT EMEET 翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等ボリュームディスカウント有 ※4台以上要相談
EMEET SmartCam Nova EMEET 4日以内出荷
ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
色 ブラック 角度(°) 【WEBカメラ_広角】96 インターフェース USB 画素数 200万画素
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります