絞り込み
ブランド
  • イメージニクス
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(282)
  • エレコム(203)
  • StarTech.com(132)
  • ATEN(108)
  • ナカバヤシ(104)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(76)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
  • TP-LINK(57)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • Jabra(54)
  • BLACK BOX(48)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(46)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(35)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • ブラックボックス(25)
  • オーム電機(23)
  • ロジクール(23)
  • ハイテクインター(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3G/HD/SD-SDIピクチャーシンクロナイザー イメージニクス3G/HD/SD-SDIピクチャーシンクロナイザーイメージニクス
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用高性能スキャンコンバータ入出力間で3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを解像度変換・拡大縮小・トリミング等の調整が可能。 リファレンス端子を有し、外部基準同期に同期運転が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
インターフェースBNCx2最大解像度1920×1080分配数2分配伝送距離(m)250(5C2Vケーブル使用時)準拠SMPTE 125M,292M,424M,425M
SDIフレームシンクロナイザ イメージニクスSDIフレームシンクロナイザイメージニクス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用フレームシンクロナイザ低価格ながら高品位・高性能なSDI用フレームシンクロナイザ。 位相調整、簡易PI変換機能、補助パケット通過、疑似シームレス機能など多くの機能を有しています。
3G/HD/SD-SDIアナログオーディオエンベダー イメージニクス3G/HD/SD-SDIアナログオーディオエンベダーイメージニクス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
SDI信号にアナログ音声を重畳(エンベデッド)させるオーディオエンベダー3G/HD/SD-SDIに自動対応。 アンバランス音声(2CH)をグループを選択して重畳。 設定により入力音声レベル、エンベデッドチャンネル、エンベデッドモードが選択可能。
IMG.Link フレームシンクロナイザー イメージニクスIMG.Link フレームシンクロナイザーイメージニクス
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
IMG.Link信号用フレームシンクロナイザIMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の解像度変換(2kまで)、シームレス切替動作(2kまで)、アナログ音声信号の重畳・分離、RS-232C信号の重畳が可能。
規格SDIインターフェースBNCx2分配数2分配伝送距離(m)L-7CHD:210(設置環境等により距離が短くなる場合あり)
シンクジェネレータ イメージニクスシンクジェネレータイメージニクス
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
シンクジェネレータブラックバースト信号を4系統出力。
DVIケーブルイコライザー イメージニクスDVIケーブルイコライザーイメージニクス
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
DVI用ケーブル補償器DVI信号を50mまで伝送補償します。 HDCP付き映像信号も伝送可能。
2入力1出力CAT5e/6送信器 イメージニクス2入力1出力CAT5e/6送信器イメージニクス
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
音声遅延装置 イメージニクス音声遅延装置イメージニクス
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
音声信号を遅延させるための機器です。 音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。 遅延量は0~40秒まで設定可能。 遅延量の単位は0.1sec、1msec、1frame、1mから選択。
4K対応 HDMI光延長器・送信器(シングルモードファイバー) イメージニクス4K対応 HDMI光延長器・送信器(シングルモードファイバー)イメージニクス
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
CRO-UF2T/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
4K対応 HDMI光延長器・受信器(シングルモードファイバー) イメージニクス4K対応 HDMI光延長器・受信器(シングルモードファイバー)イメージニクス
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
CRO-UF2R/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
PC周辺機器