PC周辺機器 :「PC周辺機器」の検索結果

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVI用ケーブル補償器DVI信号を50mまで伝送補償します。 HDCP付き映像信号も伝送可能。
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

イメージニクス2入力1出力CAT5e/6送信器
HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

イメージニクス音声遅延装置
音声信号を遅延させるための機器です。 音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。 遅延量は0~40秒まで設定可能。 遅延量の単位は0.1sec、1msec、1frame、1mから選択。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

CRO-UF2R/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

8系統の音声(アンバランス)信号のレベルコントロールおよびミキサー機能を持った音声レベルコントローラです。 音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。 広範囲できめ細やかな音量調整が可能。 4パターンのミキサー機能を装備。 外部制御による音量可変が可能。
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをアナログコンポーネントまたはコンポジットビデオに変換3G-SDI入力時は1080iのアナログコンポーネント信号として出力。 HD/SD-SDIの場合は入力解像度と同じアナログコンポーネント信号またはコンポジット信号に変換。 SDIに重畳されている音声信号はアナログ音声として出力可能。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

イメージニクスシンクジェネレータ
シンクジェネレータブラックバースト信号を4系統出力。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

CRO-UF2T/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷

イメージニクスDC電源ユニット
イメージニクス社製用DC電源ユニットイメージニクス社製CROシリーズなどACアダプタ(5V用)を使用する機器へ電源を供給する専用電源ユニットです。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

SDI信号にアナログ音声を重畳(エンベデッド)させるオーディオエンベダー3G/HD/SD-SDIに自動対応。 アンバランス音声(2CH)をグループを選択して重畳。 設定により入力音声レベル、エンベデッドチャンネル、エンベデッドモードが選択可能。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用高性能スキャンコンバータ入出力間で3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを解像度変換・拡大縮小・トリミング等の調整が可能。 リファレンス端子を有し、外部基準同期に同期運転が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

IMG.Link信号用フレームシンクロナイザIMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の解像度変換(2kまで)、シームレス切替動作(2kまで)、アナログ音声信号の重畳・分離、RS-232C信号の重畳が可能。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

アナログRGBフレームシンクロナイザアナログRGBの解像度変換、拡大縮小、トリミング等高機能スキャンコンバータ機能搭載。 イメージニクス社製スイッチャーとの組合せでシームレス切替を実現。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

アナログRGBフレームシンクロナイザコンポジットビデオ、コンポーネント信号、アナログRGBをDVI/HDMIに変換。 解像度変換、拡大縮小、トリミング等高機能スキャンコンバータ機能搭載。 イメージニクス社製スイッチャーとの組合せでシームレス切替を実現。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

DVI/HDMIフレームシンクロナイザDVI/HDMIの解像度変換、拡大縮小、トリミング等高機能スキャンコンバータ機能搭載。 イメージニクス社製スイッチャーとの組合せでシームレス切替を実現。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用フレームシンクロナイザ低価格ながら高品位・高性能なSDI用フレームシンクロナイザ。 位相調整、簡易PI変換機能、補助パケット通過、疑似シームレス機能など多くの機能を有しています。
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング