絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(302)
- サンワサプライ(299)
- StarTech.com(212)
- サンワダイレクト(130)
- ATEN(127)
- BUFFALO(バッファロー)(126)
- ロジクール(126)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
- ナカバヤシ(93)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(75)
- Jabra(55)
- BLACK BOX(48)
- FXC(47)
- TP-LINK(42)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
- プリンストン(38)
- Dell Technologies(29)
- Frameworks(フレームワークス)(27)
- ブラックボックス(26)
- ブランドをもっと見る

Google Nest Cam
Google¥25,980税込¥28,5781個当日出荷仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付け質量(g)398電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応インターフェースBluetooth寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3コネクタポゴピン磁気コネクタ動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコードセキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9