PC周辺機器 :「USB c」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能と価格のベストバランスを追求した、PCとNintendo Switch接続対応のワイヤレスゲームコントローラーのエントリーモデルです。 エントリーモデルながら、ドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」採用の左右のアナログスティックを装備しました。 ジョイティックデジタルコンバーターは8bit仕様です。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 十字キー部分は「スタンダードDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用しました。 ボタン操作による連射設定が可能です。 振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定・スティック感度・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):500Hz、ポーリングレート(無線):250Hz 質量(g)212 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0 機能振動機能(ジャイロセンサー非対応) バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間3時間(別売の充電ドックは非対応) 標準持続時間(h)バッテリー:約32 バッテリー容量(mAh)600 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

PCとNintendo Switch接続に対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 有線1000Hz、無線1000Hzに更なるアップグレードの他、スティックの換装も可能です。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減するFLYDIGI自社開発の「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 本モデルよりスティックの換装が可能になりました。 ジョイティックデジタルコンバーターを従来モデルの8bitから10bitにアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックを搭載しています。 アナログスティック内のPOMリングが、アナログステッィクの磨耗を大幅に軽減します。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップを装備しています。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 LT/RTトリガーは、ホールエフェクトリニアトリガー(フカフカ)を採用し、0.1mmの押し込み操作に反応でき、正確かつスムーズな操作感を実現します。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲーム体験を実現しました。 ABXYボタン/ トリガー / 背面ボタンは、100万回の耐久テストに合格しています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が向上し、使用時間は最大16時間まで対応します。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応し、振動の強度・キー設定:スティック感度:ジャイロ・トリガーのストローク・マクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際はHOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート(有線):1000Hz、ポーリングレート(無線):1000Hz 質量(g)214 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C 充電用ケーブル) 接続(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(Switch)有線(ドッグ経由)Bluetooth5.0 機能加速度センサー、6軸ジャイロセンサー、振動機能 バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間2時間 標準持続時間(h)バッテリー:約16 バッテリー容量(mAh)800 サイズ(mm)W155×D105×H65
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)310 電流(A)1 電圧(V)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105 対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 フライトコントロール技術の概念と革新的なホイールハブベアリング構造により、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングとテンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しました。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整が可能です。 ABXYボタンは、クリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 コントローラー背面部には、M1~M4の4つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバックを実現します。 トリガーとグリップにモーターを搭載、トリガーのフォースフィードバック機能やグリップの振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験できます。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーンにより、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズが可能です。 1msの超低遅延、ポーリングレート1000Hz高速な応答(無線・有線)ワイヤレスでも有線同様の応答性を実現します。 最新ソフトウェア「FLYDIGI PC SPACE 3.0」により振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、RGBライティング設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能です。 Nintendo Switchに対応し、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート:1000Hz(無線/有線) 質量(g)326 ケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル) 接続Switch:Bluetooth5.0 対応Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上) 機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65 充電時間3~4時間 バッテリー容量(mAh)1500 バッテリー稼動時間約20時間 PC接続有線(USB Type-C)、2.4GHz Wireless(USBドングル)、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

FLYDIGIブランドのNintendo Switchに対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 スティックとトリガーにホールエフェクトセンサーを採用し、エントリークラスながらも積極的なアップグレードを実現しました。 LT/RTトリガーはフカフカ(通称)仕様です。 ABXYのボタン配置はXBOXに準拠するモデルで、Windows PCやAndroid、iOSにも幅広く対応します。 非常に高いスティック精度を実現しました。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックです。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップ設計です。 LT/RTトリガーは、0.1mmの押し込み操作に反応し、正確かつスムーズな操作感を実現しました。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲームを体験できます。 ABXTボタン/トリガー/背面ボタンは、100万回の耐久テストをクリアしています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が大幅に向上し、使用時間は最大15時間まで連続使用可能です。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応、振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
ホワイト 質量(g)214 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C充電用ケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×105×65 接続方法スマートフォン:Bluetooth5.0 接続Switch:有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0 機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/連射/POV(ハットスイッチ) バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間2時間 軸数6 ボタン数バックボタン:2 バッテリー容量(mAh)800 バッテリー稼動時間持続:約15時間 PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ) 使用頻度ポーリングレート:無線250Hz/有線500Hz
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷