ワイヤレスゲームコントローラー

ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGI

FLYDIGIブランドのNintendo Switchに対応したワイヤレスゲームコントローラーです。 スティックとトリガーにホールエフェクトセンサーを採用し、エントリークラスながらも積極的なアップグレードを実現しました。 LT/RTトリガーはフカフカ(通称)仕様です。 ABXYのボタン配置はXBOXに準拠するモデルで、Windows PCやAndroid、iOSにも幅広く対応します。 非常に高いスティック精度を実現しました。 コントローラー背面部にはM1とM2、2つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 左右のアナログスティックはドリフト現象を軽減する「ホールエフェクトセンサー」にアップグレードしました。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少なく、応答性が高いアナログスティックです。 アナログスティックのヘッド部分には、滑りにくいゴム製を採用しました。 エンボス加工による滑りにくいグリップ設計です。 LT/RTトリガーは、0.1mmの押し込み操作に反応し、正確かつスムーズな操作感を実現しました。 振動機能のアップグレードにより、さらに没入感のあるゲームを体験できます。 ABXTボタン/トリガー/背面ボタンは、100万回の耐久テストをクリアしています。 低消費電力チップ搭載によりバッテリー寿命が大幅に向上し、使用時間は最大15時間まで連続使用可能です。 最新ソフトウェア「Flydigi Space3.0」に対応、振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能です。 Nintendo Switchで使用の際、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。

ホワイト 質量(g)214 ケーブル長(m)1.5(USB Type-C充電用ケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×105×65 接続方法スマートフォン:Bluetooth5.0 接続Switch:有線(ドッグ経由)、Bluetooth5.0 機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/連射/POV(ハットスイッチ) バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー 充電時間2時間 軸数6 ボタン数バックボタン:2 バッテリー容量(mAh)800 バッテリー稼動時間持続:約15時間 PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ) 使用頻度ポーリングレート:無線250Hz/有線500Hz 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05366929 DIRE WOLF2
4,980
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする