USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続エレコム翌々日出荷
パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。
用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 ※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 ※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 ※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 ※屋内専用です。 送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 ※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 ※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1色ブラック質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)周波数(GHz)無線:5伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)設置条件屋内専用HDCP対応HDCP1.4
HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長エレコム当日出荷
最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。
HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。
接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。
※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。
接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。
※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
ARC(Audio Return Channel)に対応しています。
HDCP2.0に対応しています。
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります