Windows11/10対応の無線接続・マクロ機能搭載のPC&PS4/PS3対応コントローラー USBドングルを使用した無線方式を採用 XInput/DirectInput対応のWindowsPC用コントローラー 自分好みのコマンドを2つの背面ボタンにコマンド登録可能なマクロ機能を搭載 多用するボタン入力を背面ボタンに割り当て記憶させることが可能 充電用USB Type-Cケーブル(約1.8m)が付属で、バッテリー切れのご心配なく遊ぶことが可能 連射機能(連射・ホールド機能)で様々なゲームプレイをサポート 普段はPS4/PS3本体で使用しているコントローラーをWindows PCでも使いたいという要望を実現
セット内容本体、USBワイヤレスレシーバー、充電用USB(Type-C 1.8m)ケーブル、製品取扱説明書
色ブラック
質量(g)148
対応機種PS3、PS4、PC(Windows11/10、XInput/DInput接続)
接続方法無線接続
連続使用時間(時間)約10
充電時間(時間)約2
1個
¥5,799
税込¥6,379
5日以内出荷
PS5本体・ゲーミングPC等2台の機器を切り替えて、なめらかな映像を再現できる4K120Hz(120fps)対応ゲーミングモニターに出力できるHDMIセレクター お持ちのモニター環境でHDMI2.1ポートが不足している場合に増設が可能 4K120Hz対応HDMI端子を1ポートしかもたないゲーミングモニターも、ボタンひとつでHDMI機器を切り替える事が可能 手動方式でワンタッチ切り替え ボタンを操作したときのみ、選択したポートに切り替わるので誤作動を防止 電力不足による動作不良を防ぐ為、給電用ケーブルを同梱 非動作の際に、外部電源を供給する事で安定した映像出力が可能
セット内容本体、充電用USB(Type-C)ケーブル
質量(g)48
切替方式トグルボタン
対応機種PS5、ゲーミングPC、PS4、Switch、その他HDMI接続対応機器
材質(ケース)アルミ
最大解像度8K 60Hz(7680×4320/4:2:0)
入力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×2
対応信号480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080p/2160p/4320p
端子電源:USB Type-C
出力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×1
1個
¥5,469
税込¥6,016
5日以内出荷
超低遅延(40ms)ワイヤレスとANC(アクティブノイズキャンセリング)を搭載 ノイズを軽減し、コンテンツに集中できるサウンドを実現 大口径Φ10mmドライバーを採用 ゲームへの臨場感を高めるサウンドを提供 最大連続再生約7時間のロングバッテリーイヤホン IPX6耐水性仕様もあり、ゲームに没頭できる仕様 ゲームモード搭載で映像と音のズレがわずか40ms(0.040秒)の超低レイテンシーを実現
仕様ANC(アクティブノイズキャンセリング):対応、ENC(環境ノイズキャンセレーション):対応
色ブラック
質量(g)イヤホン部 片耳約5、ケース部 約35
対応機種Switch、Switch Lite、Switch OLED、各種スマートフォン、その他Bluetooth接続対応機器
通信距離約15m
連続再生時間約7時間
BluetoothVer.5.3
待機時間約300時間
周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480)
対応コーデックSBC/AAC
再生周波数(kHz)20~20
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,919
税込¥5,411
5日以内出荷
普段使い慣れたコントローラーをWindows(XInput)で使用でき、より快適にプレイを楽しむことができる変換アダプタ ゲームプレイ上で遅延のない操作性を実現 無線接続の為、すっきり快適にプレイ可能 最初に各コントローラーのペアリング手順で完了させれば、次回以降は手軽に起動可能
セット内容本体
接続方式USBレシーバーを使用した無線接続
対応機種PC(Windows11/10)
入力方式XInput方式
対応Switch用PRO コントローラー、PS5用コントローラー、PS4用コントローラー
1個
¥1,619
税込¥1,781
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。