絞り込み
ブランド
  • JunkFood
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(303)
  • サンワサプライ(299)
  • StarTech.com(212)
  • BUFFALO(バッファロー)(130)
  • サンワダイレクト(130)
  • ATEN(127)
  • ロジクール(126)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(107)
  • ナカバヤシ(93)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(75)
  • Jabra(55)
  • BLACK BOX(48)
  • FXC(47)
  • TP-LINK(42)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
  • プリンストン(38)
  • Dell Technologies(29)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • ブラックボックス(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SnackBox MICRO XL JunkFood

    SnackBox MICRO XL

    JunkFood
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
    セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ寸法(mm)153×320×17質量(g)810スイッチ作動点:1mm、押下圧:45gケーブル長(m)1.8対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck接続I/F:USB保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SnackBox MICRO JunkFood

    SnackBox MICRO

    JunkFood
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量、高速ボタンのレバーレスコントローラー。・レバーレスコントローラーとして最小クラス。コンパクトかつスリムなデザインのタブレットサイズで気軽に持ち運べます。・ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」を独占契約で搭載。通常のロープロファイルスイッチより作動点が短く、素早く反応して一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。・多くの機種に対応しており、それぞれのプラットフォームの格闘ゲームをプレイ可能。・専用スマホアプリ「JF Connect」でボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズ、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。・アートワーク(フェイスプレート)をお好みの絵柄のプリントに取り替えることでカスタマイズできます。・USBケーブルは着脱式で、取り外して収納可能です。・底面にはEVA素材のマットを装着しており、デスクや膝の上においてもズレを防止します。・豊富なカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。・JunkFood Custom Arcades社は国内プロeスポーツチーム「DONUTS VARREL」を支援しています。
    セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー寸法(mm)133×253×15質量(g)363スイッチ作動点:1mm、押下圧:40gケーブル長(m)1.8接続方式USB-C対応機種PC、PS5、PS4、PS3、Nintendo Switch、Android、SteamDec保証期間購入後90日間ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7RoHS指令(10物質対応)対応
PC周辺機器