絞り込み
ブランド
  • IPEVO
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(282)
  • エレコム(203)
  • StarTech.com(132)
  • ATEN(108)
  • ナカバヤシ(104)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(76)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • TP-LINK(55)
  • Jabra(53)
  • BLACK BOX(48)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(46)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(35)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • ブラックボックス(25)
  • オーム電機(23)
  • ロジクール(23)
  • ハイテクインター(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ 5-915-2-08-10 IPEVOIPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ 5-915-2-08-10IPEVO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。
セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK IPEVOIPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACKIPEVO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00 IPEVOIPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00IPEVO
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプセット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。質量(g)576寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)モデルCDCU-01IP
IPEVO TOTEM 180 パノラミック会議カメラ 5-910-2-08-00 IPEVOIPEVO TOTEM 180 パノラミック会議カメラ 5-910-2-08-00IPEVO
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°AI オートフレーミングノイズリダクションマイク
仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書質量(g)363寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞モデルCDCU-02IP
IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00 IPEVOIPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00IPEVO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。
仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書ネイビーブルー質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞モデルCDVU-11IP
PC周辺機器