商品豆知識
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。