PC周辺機器 :「elecom webカメラ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー 仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定 質量(g)本体:63、マウントクリップ:44 ケーブル長(m)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63 対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C マイクロホン全方位マイク2本 解像度4K 動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-8162-73 デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷