場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)1.6
周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部コンデンサータイプ
入力感度マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番64-0890-18
指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)390(本体のみ)
形式コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ)
周波数特性20Hz~20KHz
入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧USBDC5V
アズワン品番64-0903-64
指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)2.2K
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色ブラック
質量(g)25
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XPMac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×196
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0897-38
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)2.2
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。