8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF1.75 f=2.5mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大200 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ1/2.7インチ 質量(g)120 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50 対応機種M1チップ搭載MacBook Air レンズF2.0 f=5.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:350 インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大:350 解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps 画角水平約50°、対角約60° ビデオフォーマットYUY2、MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m)約1.8 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000カウント/インチ 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g)140 ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大800 解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

CMS-V47BK スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数200万画素 仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g)476 電圧(V)5 最大出力(W)5 ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度-26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235 レンズF1.8/F=2.6mm センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA)500 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB)94 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 指向性無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω)4 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角水平105度対角120度 ビデオフォーマットMJPG、YUV 最短撮像距離60cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

CMS-V69BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別標準WEBカメラ 材質ケース部分:ABS 質量(g)約140 ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです) 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ マイクロホンモノラル インターフェースUSB 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ 充電時間(時間)約3(カメラの電源off時) スピーカーなし コネクタ充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス自動 フォーカス固定 電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh)1500 画素数200万画素 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角(水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容取扱説明書、カメラ本体 種別標準WEBカメラ 材質ABS(カメラケース部分) 質量(g)156 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)0~65 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF2.1 f=2.44mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大200 解像度(ビデオ)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)150度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

CMS-EXW01 無線化キット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ無線化キット
USB接続できる有線接続のWEBカメラをワイヤレス化することが出来るWEBカメラ無線化キット。PCに接続するUSB接続できるWEBカメラであればメーカーを問わず接続できます。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定して映像や音声の送受信が行えます。最大で25mの離れた距離まで伝送可能です。最大3840x2160(4K)の解像度に対応。1080p(フルHD)や720p(HD)など幅広い解像度に対応しています。画像の遅延や劣化はほとんどなく、有線接続と同等の画質で無線化できます。広い会議室など従来ケーブル長が足りなかったり、ケーブルの処理に困っていた場所での使用に便利です。カメラ以外にもUSB搭載のスピーカーやマイクやスピーカーフォンの接続も可能、3.5mmプラグを持つスピーカーも接続可能です。ベルクロストラップを付属しており、テレビ台の支柱や机のフレームに取り付けることができます。※25mの伝送距離は理論値です。使用環境により大幅に短くなる場合があります。※UVCカメラの規格に対応しているWEBカメラに限ります。※同一空間で1セットのみ使用できます。複数台の使用は電波干渉が発生し、正常に動作しない場合があります。※隣接する部屋同士本製品を使用した場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 ※本製品送信機の電源をオンにした後やUSB受信機を接続した後、正常に動作するまでに30秒程度の時間がかかります。システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
セット内容送信機、受信機、ACアダプタ、ベルクロストラップ、取扱説明書 材質ケース部分:ABS 電源DC5V/3A(USBタイプCコネクタ) 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 適合機器接続可能:USB WEBカメラ、USBマイク、USBスピーカー、USBスピーカーフォン、3.5mmプラグを搭載するスピーカー インターフェースUSBUSB AコネクタもしくはUSB タイプCコネクタ 解像度(ビデオ)H.264:2160p/1080p/720p/480p/240p @30FPS、MJPEG:1080p/720p/480p/240p @30FPS、YUV:1080p/720p/480p/240p 電波到達距離(m)最大25(環境により大幅に異なります) ケーブル長(cm)電源ケーブル:150、受信機:15 ビデオフォーマットMJPEG、H.264、YUV 電波周波数5GHz 入力ポートWEBカメラ用 USB×1、USBスピーカー・マイク・スピーカーフォン用USB×1、スピーカー用 3.5mmジャック×1
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

おすすめ人気ランキング