PC周辺機器 :「usbタイプa」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 材質ABS樹脂 質量(g)約100 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状のワイレスマウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
付属品単四乾電池(テスト用)×2 質量(g)68 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7 分解能2400/1600/1000カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 ボタン数5 連続動作時間340時間 連続待機時間28000時間 通信距離(m)10 読取方式ブルーLED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ形状USB(Aタイプ) 質量(g)82 ケーブル長(m)1.5 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40 分解能1600/1200/800(count/inch) ボタン数5 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライワイヤレス充電マウス
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ブラック 無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。) 付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書 質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2 電源充電式 対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6 分解能800・1200・1600カウント/インチ インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) アズワン品番64-0910-07 連続動作時間約60時間 連続待機時間約2160時間 電池使用可能期間約150日 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライブルーLEDマウス
手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。左ボタン、右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWinodwsのみの対応です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。
質量(g)104 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.1×104×39.7 分解能2400/1600/1200/800カウント/インチ ボタン数5 読取方式ブルーLED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質ABS樹脂 寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能800/1200/1600カウント/インチ 動作力60±10g インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式パンタグラフ 印刷方式シルク印刷 無線通信方式RF2.4GHz 消費電流最大10mA 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ1/2.7インチ 質量(g)120 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50 対応機種M1チップ搭載MacBook Air レンズF2.0 f=5.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:350 インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大:350 解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps 画角水平約50°、対角約60° ビデオフォーマットYUY2、MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

携帯や持ち運び、公共交通機関などでの移動時にも最適な超小型タイプです。障害に強く省電力のBluetoothに対応したマウスです。 従来の光学センサー(赤色)に比べ読み取り性能の高いブルーLEDセンサーを使用しています。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。(Bluetooth対応機種のみ)長時間の使用でも手首が疲れにくいエルゴノミクスデザインです。
付属品単四乾電池(テスト用)×2 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×78×33 分解能1000(count/inch) 連続動作時間約192時間 連続待機時間約12960時間 無線通信方式Bluetooth.3.0 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MA-122HBK 光学式マウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光学式マウス
クリック音とホイール回転音が非常に静かな有線静音マウスです。 周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室などの静かな空間での使用に最適です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 操作性に優れ、メンテナンス不要な光学センサーを搭載しています。 手首一振りで、画面の端までカーソルが移動可能な1000カウント高分解能です。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式光学センサー方式 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠 仕様静音あり(左右ボタン・ホイールボタン・スクロール) ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 分解能1000count/inch
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

充電式ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
付属品充電用ケーブル×1 質量(g)78.5 電源充電式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×40 分解能1000(count/inch) ボタン数3 連続動作時間62時間 インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間2500時間 無線通信方式2.4GHz RF電波 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。 テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式パンタグラフ 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約300 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g キー配列日本語109A配列、102キー キーストローク(mm)2.0±0.2 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)※カウント切替えボタン付 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様静音あり、レシーバー収納あり 付属品レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、取扱説明書 電源電池式 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式無線 分解能1000・1600カウント/インチ インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続動作時間約406時間 連続待機時間約26000時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 使用可能日数約327日
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 USB-PS/2変換アダプタ付きで、USB-PS/2両インターフェースに対応しています。各種DOS/Vパソコン・Apple Macにも対応できるマルチ対応マウスです。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1、PS/2マウスインターフェース準拠 付属品USB-PS/2変換アダプタ、取扱説明書 質量(g)マウス/約70、USB-PS/2変換アダプタ/約9.8 ケーブル長(m)約1.8 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約61×98.5×34.5、USB-PS/2変換アダプタ:約18×41.9×11.5 対応機種Windows(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 分解能1000カウント/インチ 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな3ボタン光学式マウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続で、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
コネクタ形状USB(Aタイプ) 質量(g)71 ケーブル長(m)1.2 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×102×39 分解能1000(count/inch) ボタン数3 インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式RoHS対応、光学センサー方式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質ABS ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式有線 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ キー数86キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 ブラック 質量(g)キーボード:340、マウス:61 コネクタ形状USB(Aタイプ)オス 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9 分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 キー数103 キー配列日本語103キー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.9±0.2 ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン キーピッチ(mm)18 通信距離(m)最大約10 読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。 手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。 操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。 Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。 スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 質量(g)44 ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回) ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33 分解能800カウント/インチ インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光学式マウス
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス 付属品レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書 質量(g)57 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×109.4×30.9 分解能800・1200・1600カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 連続動作時間150時間 連続待機時間4160時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g)140 ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大800 解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 質量(g)2(レシーバー) 使用電池単四電池 1本 連続動作時間120時間 連続待機時間5000時間 通信距離(m)10※使用環境によって異なります セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11/10/8.1/8/7 接続方式2.4GHzワイヤレス タイプスリム サイズコンパクト(キーボード) 仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

MA-122HW 静音マウス サンワサプライ 動画あり
ホワイト コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 寸法(mm)W58×D104×H36 質量(g)82 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降) 接続方式有線 対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 分解能1000count/inch アズワン品番64-0868-85 インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 読取方式光学センサー方式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

静音スリムキーボード サンワサプライ 動画あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様テンキーあり 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種 質量(g)約700 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-V71BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別会議用カメラ 質量(g)412(台座含む) ケーブル長(m)2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179 レンズF2.0 f=1.1 センサーCMOS マイクロホンモノラル インターフェースUSB 解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーあり ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート30fps 画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマットMJPEG、YUV 最短撮像距離100cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)300
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

左右非対称で右手にフィットし、持ちやすい形状のマウスです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。
質量(g)約76 ケーブル長(m)約1.4 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×110×36.5 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m)0.8 キー方式パンタグラフ 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ光学式 ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21 分解能400カウント/インチ キー数19キー 読取光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番64-0849-90 キーピッチ(mm)16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー数103キー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMS-V43BK-3 WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 画素数100万画素 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75/f=2.5mm センサーCMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA)(最大)200 解像度【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150度 ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×197×29 アズワン品番64-0876-53
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

VGA-EXWHD12C エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 動画あり
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 質量(g)送信機/約54、受信機/約54 規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 材質(ケース)ABS、PC 適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 出力信号対応:対応:HDMI 音声規格対応:対応:PCM サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ) 接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示 使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件屋内専用 HDMI規格HDMI Ver1.4 湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用のワイヤレスマウスです。 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。) 付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 質量(g)マウス:約67、レシーバー:約1.65 電源電池式 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:75×110×40mm、レシーバー:14.3×18.5×6 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。) 分解能800・1200・1600カウント/インチ 連続使用時間約170時間 インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。) アズワン品番64-0910-09 連続待機時間約18000時間 電池使用可能期間約700日 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

SKB-TR03BK トラックボールキーボード サンワサプライ 動画あり
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。 手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。 薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式うす型メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)約500 ケーブル長(m)1.5 ボタン形状2ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30 分解能1000dpi 消費電流(mA)100以下 動作力50±8g キー配列日本語109A配列、89キー キーストローク(mm)3.0±0.2 アズワン品番64-0901-61 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 読取方式光学式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

MM-WLMSPSET スピーカーフォン サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスピーカーフォン
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式ワイヤレス(2.4GHz) 感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)約20-20000 充電時間(時間)約2 スピーカー3W 連続再生時間最大約6時間 指向性全(無)指向性 ポート充電ポート:Type-C ドライバーユニット(Φmm)40 通信距離(m)約10 連続待受時間最大約6時間 ノイズキャンセリングAEC/AGC対応 連続通話時間(時間)最大約6
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なし セット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用) 質量(g)2(レシーバー) タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 分解能800/1200/1600 連続使用時間(時間)120、マウス: 動作力60±10g インターフェースUSB キー数109キー キー配列日本語 使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本 防塵防水性能なし キー方式薄型メンブレン キーストローク(mm)3.2 ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン) 印刷方式レーザー印刷 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります キーピッチ(mm)18 連続待機時間5000時間、マウス:260時間 ホイール数1 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ有線ブルーLEDマウス
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
質量(g)約71 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39 分解能1000カウント/インチ ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 読取方式光学センサー方式(IR LED)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用) 質量(g)2(レシーバー) タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 連続使用時間(時間)260 動作力50±5g インターフェースUSB キー数109キー 使用電池単四電池 2本 防塵防水性能なし 印刷方式レーザー印刷 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります 連続待機時間20000時間 マルチペアリングなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MA-TB128BK 光学式トラックボール サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 電池交換が不要の有線タイプです。
ボタン数3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン) 読取方式光学センサー方式 仕様静音あり(左右ボタン・ホイール(スクロール)ボタン・カウント切替えボタン) 質量(g)約156 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.9×128.1×47.2 分解能600・800・1200・1600count/inch インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠 ボール径(Φmm)34 アズワン品番64-0911-39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷