1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。 仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40 付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約75 (電池含まず) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38 使用電池単3電池1本 ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth 読取方式光学式(BlueLED光源)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)