エクステンダー (15) キャプチャユニット (4) WEB会議用品 (7) カテゴリ: PC周辺機器出荷目安: 翌日以内すべて解除
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン 当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン 当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g) 送信機:約36、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 対応 HDCP:V1.4 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OS サポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム 欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめるWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他 動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g) 約53 電源 USB 電源電圧 [送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 対応OS Android 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 適合機器 映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 対応 HDCP1.4対応 消費電流(A) [送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと) インターフェイス [送信機]USB Type-C [受信機]HDMI 無線通信方式 5GHz帯無線 接続台数 最大5 伝送距離(m) 最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz 使用周波数(MHz) 5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。 遅延時間(ms) 映像:最大100
ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
電源 USB 対応 HDCP:V1.4 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p インターフェイス 送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI 接続台数 1 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 当日出荷
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容 送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 質量(g) 送信機/約54、受信機/約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電源 USB 電力(W) PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 使用範囲 同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 対応 HDCP1.4 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 出力信号 対応:対応:HDMI 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 無線通信方式 ワイヤレス 接続台数 増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 ●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W) 対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポート USB PD:USB PD:あり(送信機側)
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン 当日出荷
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10 質量(g) 送信機:36、受信機:44 電源 受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム 当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)HDMIを簡単ワイヤレス化会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応Windows PCのほか、HDMI機器に対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他 動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g) 約57 電源 USB 電源電圧 [送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 対応OS OSに依存せず映像出力機器で使用可 適合機器 HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 対応 HDCP1.4対応 消費電流(A) [送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25 ディスプレイ HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと) インターフェイス [送信機/受信機]HDMI 無線通信方式 5GHz帯無線 接続台数 最大5 伝送距離(m) 最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz 使用周波数(MHz) 5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。 遅延時間(ms) 映像:最大100
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ 当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容 送信機×1、取扱説明書×1 対応製品 VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12 質量(g) 約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電源 USB 電力(W) PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 対応 HDCP1.4 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用) 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 無線通信方式 ワイヤレス 接続台数 最大20 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 入力:入力:最大3840×2160(30Hz) 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W) 対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポート USB PD:USB PD:あり(送信機側)
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム 欠品中
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途 USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機 付属品 パッケージ内容:製品本体(送信機×1) 質量(g) 約31 適合機器 RS-WLHD1、RS-WLHD2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 60× 60×15.1 電源電圧(V) DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 消費電流(A) [送信機]最大0.51 動作環境 [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
POCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン 当日出荷
送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10 質量(g) 送信機:44、受信機:44 電源 受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス 送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
HDMIキャプチャー 4K Basic Hanx 当日出荷
HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品 本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書 適合 専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応 寸法(mm) 幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず) 質量(g) 24(USB端子含む) 出力 (フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz) 電源 USBバスパワー 方式 エンコード:ソフトウエアエンコード 対応OS Windows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降 最大解像度 HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps) 入力端子 HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。 インターフェイス PC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付 アプリケーション 本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライ 当日出荷
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。
※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。
USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。
※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。
※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数 送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可 仕様 映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。) 付属品 送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1 寸法(mm) 送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず) 質量(g) 送信機/約82、受信機/約100 電源 USB 材質(ケース) ABS、PVC 対応 HDCP1.4 インターフェース 送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1 周囲環境 動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと) 対応フォーマット PCM アズワン品番 64-0906-06 無線通信方式 ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用) 伝送距離(m) 最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 伝送距離 最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 対応解像度 1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600 使用周波数(GHz) 5.1~5.25
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ 当日出荷
HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容 送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1 質量(g) 送信機/約58、受信機/約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電源 USB 使用範囲 同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 対応 HDCP1.4 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 出力信号 対応:対応:HDMI 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 無線通信方式 ワイヤレス 接続台数 増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 ●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン 当日出荷
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様 HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります 寸法(mm) 幅91×奥行40×高さ10 質量(g) 36 電源 USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080Pixel@60p インターフェイス USB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。 無線LAN IEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ サンワサプライ 当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容 送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 対応製品 VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12 質量(g) 約58 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電源 USB 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 対応 HDCP1.4 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 無線通信方式 ワイヤレス 接続台数 最大20 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 入力:入力:最大3840×2160(30Hz) 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用) ロジクール 当日出荷
アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。
DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。
ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。
USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。
ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途 ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続 仕様 USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポート ケーブル長(m) 5 保証期間 2年間無償保証 梱包内容 ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定 互換性 MeetUP 2 インターフェイス USB-C to USB-C RoHS指令(10物質対応) 対応
JVA01 USB ライブ配信専用 キャプチャーボード j5 create 当日出荷
USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。
一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。
HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。
ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート 【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2 色 ブラック 材質 アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96.5×15×50.5 ケーブル長(mm) 300 質量(g) 約69 セット内容 JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書 保証期間 2年 最大解像度 HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps 給電方式 バスパワー コネクタ形状 Type-C オス (UAC/UVC対応) 性能 エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
JVA11 USB 4K キャプチャーボード j5 create 当日出荷
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。
斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。
高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。
テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容 JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書 性能 エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0 材質 アルミニウム 色 ブラック 質量(g) 約55 対応OS Windows 、macOS 、Android コネクタ形状 ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72 × 41 × 14 最大解像度 録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 20 ポート 【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps 給電方式 バスパワー
タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター4K対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
付属品 micro HDMI-HDMIケーブル(約26cm)、C-C USB 3.2 Gen 1ケーブル(約22cm)、A-C USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書 種別 子機 質量(g) 約91 対応機種 HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクター、またはType-Cコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Type-C端子を搭載したiPad製品・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×72×31 解像度 対応解像度(入力):最大3840×2160 使用温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露なきこと) 取得規格 VCCI ClassB、電波法工事設計認定 インターフェイス microHDMI×1、USBtypeCポート×1 伝送距離(m) 約15 消費電流 (DC)USBバスパワー 動作確認済機器 DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-FTR1シリーズとの相互接続には対応しない。 フレームレート 最大60fps(4K映像は最大30) Wi-Fi IEEE802.11ac 遅延時間(ms) 映像:約200
PanaCast 50 Room System ZR Zoom Room モデル Jabra 翌日出荷
【一体型デバイスと、会議室用PC、タッチコントローラーのセット】手ぶらで会議室に集まっても、タップするだけで高品質な会議がスタート【Jabra PanaCasat50】▼Zoom認定、Zoom Room対応 ▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼カラー(黒)※設置には下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、スクリーンマウント(別売)※LENOVO製品の詳細はJabra公式サイト参照【同梱(Jabra PanaCast50)】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル(2m)、保証3年 【同梱(Lenovo THINKSMART CORE + Controller)】USB-Cケーブル (10m)、90W ACアダプター、3年保証プレミアムサポート、ThinkSmart ManagerPremium1年、ThinkSmart Deploy and Maintainサービス1年 ポイントタッチ式)▼サイズ(PanaCast 50: 幅650mm×高さ80mm×奥行125mm、ThinkSmart Core: 幅226mm×高さ37.5mm×奥行200mm、ThinkSmart Controller: 265.5mm×高さ168.1mm×奥行13mm)
用途 Panacast50単体購入は製品保証2年ですが、本製品は製品保証が3年となっております。また、PanaCast 50 は、あらゆる部屋の設定に合わせた 3 つのオプションを使用して簡単に設置できます。ウォールマウント、テーブルスタンド、スクリーンマウント(VESA)から選択し、説明に沿って設定します。テーブルスタンドとスクリーンマウントは別売りです。別売りリモコンはRoom System側で制御するため不要です。
Dell モバイル アダプター スピーカーフォン - MH3021P Dell 翌日出荷
内蔵スピーカーフォンを搭載したデル初のUSB-Cアダプターです。All-in-One の接続機能と会議に最適なソリューションを提供します。
質量(g) 214 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 119×32 接続方式 USB-C 接続 ホスト:USB-C 電源供給 1×USB-C 最大90Wの電力供給をサポート バス仕様 1 ×USB-C、 1 ×HDMI、 2 ×USB-A
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ KANDAO (2件のレビュー) 当日出荷
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様 インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン セット内容 カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書 本体質量(g) 807 対応OS Windows 7以降、MacOS 10.8以降 対応 Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム インターフェース Type-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M) メモリー容量 64G 解像度 1920×1080/1280×720 スピーカー 5W 充電方式 (電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) リモコン:160×42×21 アズワン品番 64-8814-85 寸法(外径×高さ)(mm) カメラ本体:8.2×282.6 ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク 8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ KANDAO 当日出荷
Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。
高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。
180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。
Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。
カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。
ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。
「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。
必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。
また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。
企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。
特に小規模のWeb会議に最適。
仕様 インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン 本体質量(g) 771.5 対応OS Windows 7以降、MacOS 10.8以降 対応 Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム インターフェース Type-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M) メモリー容量 64G 解像度 1920×1080/1280×720 スピーカー 5W 充電方式 (電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) リモコン:160×42×21 寸法(外径×高さ)(mm) カメラ本体:78.2×256.5 ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク 8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
MEETUP 2 ロジクール 当日出荷
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。
4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。
マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。
会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。
付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。
また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。
Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途 小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg) 1.8 電源 自動検出 対応OS Windows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 469.2×73.3×73 マイクロホン [周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間 2年間無償保証 スピーカー [ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容 MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -25~70 使用環境湿度(%) 10~90 インターフェイス [HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応) 対応 登録可能画面数 [BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様 [デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ) 翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM)
表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング
思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch
直感的に操作可能な両面リモコン
マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途 オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品 はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 対応OS Windows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 接続方式 USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1 範囲 オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 620×70×90 センサー カメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W) 42.0 インターフェース USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角 カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法 卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカー フルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 指向性 単一指向性(前方110°) RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetooth バージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離 0.5m~∞ フレームレート 6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理 オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m) 最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェース リモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイク Hexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz) 無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力 0.05mW/MHz 対応コーデック Bluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイル HFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェース USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
4K/30fps対応外付けビデオキャプチャー LIVE GAMER EXTREME 3 アバーメディア 当日出荷
4K30p キャプチャー
ゲームを4K 60Hz モニターで表示してプレイしながら、4K30pの鮮明な映像でその細部まで保存できます。より高いリフレッシュレートが必要な場合にはQHD 120Hzで表示しながらFHD 60pで録画することもできます。非圧縮キャプチャーによってゲームプレイをありのまま記録することができます。
VRR(Variable Refresh)
最新のLive Gamer EXTREME 3はVRR(可変リフレッシュレート Variable Refresh Rate)、HDRのパススルーに対応することで、対応デバイス上でのスムーズなゲーム画面の表示を実現します。Live Gamer EXTREMEはパススルー用に特別なチップを採用しており、モニターとゲーム機は全てのフレームが完璧に同期する様に通信することができます。
超低遅延
遅延なしのパススルー映像と、超低遅延の配信映像により、Live Gamer EXTREME 3はゲームプレイと配信をどちらも滑らかで快適にします。
RECentralによるマルチストリーム
AVerMediaのRECentralを使用すれば、Twitch、YouTube、Facebookなど複数の配信プラットフォームに同時に配信することが可能です。あなたの配信をレベルアップします。
Line-in & Line-out 搭載
内蔵のLINE-INとLINE-OUTコネクタにより、音声をミキサーに入力したり、ミックスした音声を音声ソースとして配信したりすることができます。
仕様 VRR(可変リフレッシュレート):対応(パススルー)、HDR:対応(パススルー)、エンコード方式:ソフトウェアエンコード、H.265(HEVC):対応 セット内容 Live Gamer EXTREME 2(GC551G2本体)・HDMI 2.0(ハイスピード)ケーブル(1000mm)・USB 3.2 Gen1 Type-C to Type-Aケーブル(1500mm)・クイックガイド 寸法(mm) 112.5×66.1×20.9 質量(g) 約85 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 USBバスパワー 対応OS Windows / macOS 適合機器 ゲーム機:PlayStation 5 /4、Nintendo Switch、Xbox Series X / Series S / One など、スマートフォン / タブレット(iOSデバイスなど) 使用湿度範囲 90%以下(結露なきこと) 最大解像度 入出力:3840×2160@60fps/2560×1440@120fps/1920×1080@240fps、録画:3840×2160@30fps/2560×1440@60fps/1920×1080@60fps 入力端子 HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極) 静止画対応規格 RECentralをご使用の場合:PNG 出力端子 ハススルー:HDMI 2.0、3.5mm LINE端子(3極) インターフェイス USB 3.2 Gen1端子(Type-C)(UVC対応、プラグ&プレイの簡単接続) 録画方式 RECentralをご使用の場合:MP4(H.264+AAC)or(H.265+AAC) ソフトウェアバージョン 付属: 録画・配信ソフトウェア:RECentral(PC版)、RECentral Express(Mac版)、対応サードパーティー製ソフトウェア:OBS Studio、Streamlabs OBS、XSplit など
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります